Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AKRO-MILS 30348ΜΠΕΖ Ράφι Κάδος, Μήκος 20-1/2 ίντσες, Πλάτος 8-1/4 ίντσες, Ύψος 7 ίντσες, Μπεζ | AC3DZA 2RV53

AKRO-MILS 30348ΜΠΕΖ Κάδος ραφιού, Μήκος 20-1/2 ίντσες, Πλάτος 8-1/4 ίντσες, Ύψος 7 ίντσες, Μπεζ

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3DZA Μοντέλο: 30348BEIGECross Ref: 2RV53

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€47.36 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος ραφιών
ΧρώμαΜπεζ
Ύψος6 "έως 8"
Μέσα σε ύψος6 1 / 2 "
Εσωτερικό Μήκος20 "
Εσωτερικό πλάτος7 3 / 8 "
Μήκος20 "έως 22"
Χωρητικότητα φορτίου60 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Short of Divider Slots3
Εκτός ύψους7"
Εξωτερικό μήκος20 1 / 2 "
Εξωτερικό πλάτος8 1 / 4 "
Πακέτο Ποσότητα6
Πλάτος8 "έως 10"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2735
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)54.61
Πλάτος πλοίου (cm)23.5
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

  • Αξεσουάρ: 40348

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕσωτερικό πλάτοςΧωρητικότητα φορτίουΕξωτερικό πλάτοςΠλάτοςΤιμή
AKRO-MILS 30358ΜΠΕΖ Ράφι Κάδος, Μήκος 20-1/2 ίντσες, Πλάτος 11 ίντσες, Ύψος 7 ίντσες, Μπεζ | AC3DZB 2RV54 30358 ΜΠΙΖΕ10 1 / 8 "75 λίβρες11 "10 "έως 12"€61.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30348ΜΠΕΖ Κάδος ραφιού, Μήκος 20-1/2 ίντσες, Πλάτος 8-1/4 ίντσες, Ύψος 7 ίντσες, Μπεζ
€47.36 /μονάδα