AKRO-MILS 30292ΜΠΛΕ Super Size Bin, 29-7/8 Inch Length, 11 Inch Width, 10 Inch Height, Blue | AC9DQD 3FWA5

AKRO-MILS 30292ΜΠΛΕ Κάδος Super Size, Μήκος 29-7/8 ίντσες, Πλάτος 11 ίντσες, Ύψος 10 ίντσες, Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9DQD Μοντέλο: 30292BLUECross Ref: 3FWA5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€75.77 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος Super Size
ΧρώμαΜπλε
Χρώμα διαιρέτηΜαύρη
Ύψος10 "έως 12"
Εσωτερικό μήκος25 5 / 16 "
Μέσα σε ύψος9 1 / 8 "
Εσωτερικό Μήκος26 3 / 4 "
Εσωτερικό πλάτος9"
Μήκος26 "
Χωρητικότητα φορτίου150 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων3
Εκτός ύψους10 "
Εξωτερικό μήκος29 7 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος11 "
Πακέτο Ποσότητα4
Χωρητικότητα όγκου1.29 cu. ft.
Χωρητικότητα βάρους300 lbs.
Πλάτος10 "έως 12"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.3175
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)78.42
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΧωρητικότητα φορτίουΠακέτο ΠοσότηταΤιμή
AKRO-MILS 30292RED Super Size Bin, 29-7/8 Inch Length, 11 Inch Width, 10 Inch Height, Red | AC9DQC 3FWA4 30292REDRed150 λίβρες4€75.77
AKRO-MILS 30292YELLO Super Size Bin, 29-7/8 Inch Length, 11 Inch Width, 10 Inch Height, Yellow | AC9DQE 3FWA6 30292ΥΛΛΟΚίτρινο150 λίβρες4€75.77
AKRO-MILS 30292SCLAR Super Size Bin, 29-7/8 Inch Length, 11 Inch Width, 10 Inch Height, Clear | AD3NPM 40K426 30292SCLARΚαθαρισμός300 λίβρες4€99.49
AKRO-MILS 30292GREY Super Size Bin, 29 7/8 x 11 x 10 Inch Size, Grey, Stackable, 300 lb Load Capacity | CJ3PDL 45MV79 30292GREYΓκρί--€75.77
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30292ΜΠΛΕ Κάδος Super Size, Μήκος 29-7/8 ίντσες, Πλάτος 11 ίντσες, Ύψος 10 ίντσες, Μπλε
€75.77 /μονάδα