AKRO-MILS 30290SCLAR Super Size Bin, 29-1/4 Inch Length, 18-3/8 Inch Width, 12 Inch Height, Clear | AD3NPL 40K425

AKRO-MILS 30290SCLAR Super Size Bin, 29-1/4 ίντσες μήκος, 18-3/8 ίντσες πλάτος, 12 ίντσες ύψος, καθαρό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3NPL Μοντέλο: 30290SCLARΣταυρός: 40K425

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€106.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος Super Size
ΧρώμαΚαθαρισμός
Ύψος12 "
Εσωτερικό μήκος24 3 / 4 "
Μέσα σε ύψος11 3 / 8 "
Εσωτερικό Μήκος26 1 / 8 "
Εσωτερικό πλάτος16 9 / 16 "
Μήκος26 "
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων3
Εκτός ύψους12 "
Εξωτερικό μήκος29 1 / 4 "
Εξωτερικό πλάτος18 3 / 8 "
Πακέτο Ποσότητα1
Τόμος2.9 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου2.88 cu. ft.
Πλάτος18 "έως 20"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.996
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)76.84
Πλάτος πλοίου (cm)49.23
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠακέτο ΠοσότηταΤιμή
AKRO-MILS 30290YELLO Super Size Bin, 29-1/4 Inch Length, 18-3/4 Inch Width, 12 Inch Height, Yellow | AC8GTG 3AA10 30290ΥΛΛΟΚίτρινο-€89.75
AKRO-MILS 30290RED Super Size Bin, 29-1/4 Inch Length, 18-3/8 Inch Width, 12 Inch Height, Red | AC8HZG 3AJ61 30290REDRed-€89.75
AKRO-MILS 30290ΜΠΛΕ Super Size Bin, 29-1/4 Inch Length, 18-3/8 Inch Width, 12 Inch Height, blue | AC8HZH 3AJ63 30290 ΜΠΛΕΜπλε-€89.75
AKRO-MILS 30290GREY Super Size Bin, 29 1/4 x 18 3/8 x 12 Inch Size, Grey, Stackable | CJ3PDJ 45MV78 30290GREY--€89.75
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30290SCLAR Super Size Bin, 29-1/4 ίντσες μήκος, 18-3/8 ίντσες πλάτος, 12 ίντσες ύψος, καθαρό
€106.79 /μονάδα