AKRO-MILS 30282ΜΠΛΕ Super Size Bin, 20 Inch Length, 12-3/8 Inch Width, 12 Inch Height, Blue | AC8HZB 3AJ51

AKRO-MILS 30282ΜΠΛΕ Κάδος Super Size, Μήκος 20 ιντσών, Πλάτος 12-3/8 ίντσες, Ύψος 12 ίντσες, Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8HZB Μοντέλο: 30282BLUECross Ref: 3AJ51

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€57.16 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 2
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος Super Size
ΧρώμαΜπλε
Ύψος12 "
Εσωτερικό μήκος15 1 / 2 "
Μέσα σε ύψος11 3 / 8 "
Εσωτερικό Μήκος16 7 / 8 "
Εσωτερικό πλάτος10 11 / 16 "
Μήκος20 "έως 22"
Χωρητικότητα φορτίου200 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Εκτός ύψους12 "
Εξωτερικό μήκος20 "
Εξωτερικό πλάτος12 3 / 8 "
Πακέτο Ποσότητα2
Χωρητικότητα όγκου1.2 cu. ft.
Πλάτος12 "έως 14"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)33.99
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠακέτο ΠοσότηταΤιμή
AKRO-MILS 30282RED Super Size Bin, 20 Inch Length, 12-3/8 Inch Width, 12 Inch Height, Red | AC8HZA 3AJ50 30282REDRed2€57.16
AKRO-MILS 30282YELLO Super Size Bin, 20 Inch Length, 12-3/8 Inch Width, 12 Inch Height, Yellow | AC8HZC 3AJ52 30282ΥΛΛΟΚίτρινο2€57.16
AKRO-MILS 30282SCLAR Super Size Bin, 20 Inch Length, 12-3/8 Inch Width, 12 Inch Height, Clear | AD3NPD 40K418 30282SCLARΚαθαρισμός2€65.40
AKRO-MILS 30282GREY Super Size Bin, 20 x 12 3/8 x 12 Inch Size, Grey, Stackable, 200 lb Load Capacity | CJ3PDQ 45MV71 30282GREY--€57.16
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30282ΜΠΛΕ Κάδος Super Size, Μήκος 20 ιντσών, Πλάτος 12-3/8 ίντσες, Ύψος 12 ίντσες, Μπλε
€57.16 /μονάδα