Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AKRO-MILS 30158SCLAR Shelf Bin, 17-7/8 Inch Length, 8-1/8 Inch Width, 4 Inch Height, Clear | AD3NQG 40K444

AKRO-MILS 30158Κάδος ραφιού SCLAR, Μήκος 17-7/8 ίντσες, Πλάτος 8-1/8 ίντσες, Ύψος 4 ίντσες, καθαρός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3NQG Μοντέλο: 30158SCLARΣταυρός: 40K444
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
€15.70 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος ραφιών
ΧρώμαΚαθαρισμός
Ύψος4 "έως 5"
Μέσα σε ύψος4"
Εσωτερικό Μήκος16 1 / 2 "
Εσωτερικό πλάτος7 1 / 8 "
Μήκος16 "έως 18"
Χωρητικότητα φορτίου20 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Short of Divider Slots7
Εκτός ύψους4"
Εξωτερικό μήκος17 7 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος8 3 / 8 "
Πακέτο Ποσότητα12
Τόμος0.25 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου0.25 cu. ft.
Πλάτος8 "έως 10"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)47.94
Πλάτος πλοίου (cm)23.83
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
AKRO-MILS 30158GREEN Shelf Bin, 17-7/8 Inch Length, 8-3/8 Inch Width, 4 Inch Height, Green | AB3PCD 1UMT5 30158 ΠΡΑΣΙΝΟΠράσινο€13.45
AKRO-MILS 30158RED Shelf Bin, 17-7/8 Inch Length, 8-3/8 Inch Width, 4 Inch Height, Red | AE6YXC 5W220 30158REDRed€13.45
AKRO-MILS 30158ΜΠΛΕ Κάδος ραφιού, 17-7/8 ίντσες μήκος, 8-3/8 ίντσες πλάτος, 4 ίντσες ύψος, μπλε | AE6ZEB 5W846 30158 ΜΠΛΕΜπλε€13.45
AKRO-MILS 30158YELLO Shelf Bin, 17-7/8 Inch Length, 8-3/8 Inch Width, 4 Inch Height, Yellow | AE6ZEQ 5W859 30158ΥΛΛΟΚίτρινο€13.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30158Κάδος ραφιού SCLAR, Μήκος 17-7/8 ίντσες, Πλάτος 8-1/8 ίντσες, Ύψος 4 ίντσες, καθαρός
€15.70 /μονάδα