Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AKRO-MILS 30138YELLO Shelf Bin, 17-7/8 Inch Length, 6-5/8 Inch Width, 4 Inch Height, Yellow | AE6ZEP 5W858

AKRO-MILS 30138YELLO Κάδος ραφιού, 17-7/8 ίντσες μήκος, 6-5/8 ίντσες πλάτος, 4 ίντσες ύψος, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6ZEP Μοντέλο: 30138YELLOCross Ref: 5W858
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
€9.94 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος ραφιών
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος4 "έως 5"
Μέσα σε ύψος4"
Εσωτερικό Μήκος16 1 / 2 "
Εσωτερικό πλάτος5 1 / 2 "
Μήκος16 "έως 18"
Χωρητικότητα φορτίου20 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Short of Divider Slots7
Εκτός ύψους4"
Εξωτερικό μήκος17 7 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος6 5 / 8 "
Πακέτο Ποσότητα12
Τόμος0.2 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου0.2 cu. ft.
Πλάτος6 "έως 8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)47.94
Πλάτος πλοίου (cm)19.38
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
AKRO-MILS 30138GREEN Shelf Bin, 17-7/8 Inch Length, 6-5/8 Inch Width, 4 Inch Height, Green | AB3PCC 1UMT4 30138 ΠΡΑΣΙΝΟΠράσινο€9.94
AKRO-MILS 30138RED Shelf Bin, 17-7/8 Inch Length, 6-5/8 Inch Width, 4 Inch Height, Red | AC3TRE 2W720 30138REDRed€9.94
AKRO-MILS 30138SCLAR Shelf Bin, 17-7/8 Inch Length, 6-5/8 Inch Width, 4 Inch Height, Clear | AD3NQE 40K442 30138SCLARΚαθαρισμός€11.38
AKRO-MILS 30138ΜΠΛΕ Κάδος ραφιού, 17-7/8 ίντσες μήκος, 6-5/8 ίντσες πλάτος, 4 ίντσες ύψος, μπλε | AE6ZEA 5W845 30138 ΜΠΛΕΜπλε€9.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30138YELLO Κάδος ραφιού, 17-7/8 ίντσες μήκος, 6-5/8 ίντσες πλάτος, 4 ίντσες ύψος, κίτρινο
€9.94 /μονάδα