AKRO-MILS 13018GREY Stacking Bin, 17-1/2 Inch Length, 16-1/2 Inch Width, 12-1/2 Inch Height, Grey | AD8CWQ 4HY47

AKRO-MILS 13018GREY Κάδος Στοίβαξης, Μήκος 17-1/2 ίντσες, Πλάτος 16-1/2 ίντσες, Ύψος 12-1/2 ίντσες, Γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8CWQ Μοντέλο: 13018GREYCross Ref: 4HY47

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€41.78 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 2
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο στοίβαξης
Χωρητικότητα1.6 cu. ft.
ΧρώμαΓκρί
Ύψος12 "
Μέσα σε ύψος12 1 / 4 "
Εσωτερικό Μήκος15 5 / 8 "
Εσωτερικό πλάτος13 3 / 4 "
Μήκος16 "έως 18"
Χωρητικότητα φορτίου75 λίβρες
ΥλικόΠολυμερή βιομηχανικής ποιότητας
Εκτός ύψους12 1 / 2 "
Εξωτερικό μήκος17 1 / 2 "
Εξωτερικό μήκος17-1 / 2 "
Εξωτερικό άνω πλάτος16-1 / 2 "
Εξωτερικό πλάτος16 1 / 2 "
Πακέτο Ποσότητα2
ΧαρακτηριστικάΒαρύ βιομηχανικό καθήκον
Τόμος1.6 cu. ft.
Πλάτος16 "έως 18"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)34.29
Μήκος πλοίου (cm)46.99
Πλάτος πλοίου (cm)44.45
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠακέτο ΠοσότηταΤιμή
AKRO-MILS 13018SCLAR Stacking Bin, 17-1/2 Inch Length, 16-1/2 Inch Width, 12-1/2 Inch Height, Clear | AA2AFR 10A165 13018SCLARΚαθαρισμός2€41.78
AKRO-MILS 13018RED Κάδος Στοίβαξης, 17-1/2 Inch Length, 16-1/2 Inch Width, 12-1/2 Inch Height, Red | AD8CWN 4HY43 13018REDRed500€41.78
AKRO-MILS 13018ΜΠΛΕ Κάδος Στοίβαξης, 17-1/2 Inch Length, 16-1/2 Inch Width, 12-1/2 Inch Height, Blue | AD8CWP 4HY45 13018 ΜΠΛΕΜπλε2€41.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 13018GREY Κάδος Στοίβαξης, Μήκος 17-1/2 ίντσες, Πλάτος 16-1/2 ίντσες, Ύψος 12-1/2 ίντσες, Γκρι
€41.78 /μονάδα