AKG CC2000-3 Air Aftercooler Max Hp 500 3016 Cfm | AD9RLU 4UJF1

AKG CC2000-3 Air Aftercooler Max Hp 500 3016 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9RLU Μοντέλο: CC2000-3Cross Ref: 4UJF1

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,359.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨύξη με αέρα
Βάθος29.84 "
Ύψος37.44 "
Μέγιστη. Amps19.6/9.8
Μέγιστη. Ροή CFM @ 100 PSI3016
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Θερμ.350 F
Ελάχ. Πίεση60 PSI
Υλικό σωλήνωνΑλουμίνιο
Τάση230/460
Πλάτος42.91 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 171
Ύψος πλοίου (cm)115.06
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8419505000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ανεμιστήρας HP (7-1 / 2)
    • Υλικό πτερυγίων (αλουμίνιο)
    • Κουτί διακλάδωσης (Ηλεκτρικό μονό σημείο)
    • Μέγιστη. Συμπιεστής HP (500)
    • NPT Inlet / Outlet Air (In.) (4)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜέγιστη. AmpsΠλάτοςΤιμή
AKG CC1000-3 Air Aftercooler Max Hp 200 1569 Cfm | AD9RLR 4UJE8 CC1000-322.6 "27.72 "6.2/3.137 "€6,689.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKG CC2000-3 Air Aftercooler Max Hp 500 3016 Cfm
€10,359.01 /μονάδα