AKG CC1000-3 Air Aftercooler Max Hp 200 1569 Cfm | AD9RLR 4UJE8

AKG CC1000-3 Air Aftercooler Max Hp 200 1569 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9RLR Μοντέλο: CC1000-3Cross Ref: 4UJE8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,689.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨύξη με αέρα
Βάθος22.6 "
Ύψος27.72 "
Μέγιστη. Amps6.2/3.1
Μέγιστη. Ροή CFM @ 100 PSI1569
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Θερμ.350 F
Ελάχ. Πίεση60 PSI
Υλικό σωλήνωνΑλουμίνιο
Τάση230/460
Πλάτος37 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 108
Ύψος πλοίου (cm)84.33
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8419505000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ανεμιστήρας HP (2)
    • Υλικό πτερυγίων (αλουμίνιο)
    • Κουτί διακλάδωσης (Ηλεκτρικό μονό σημείο)
    • Μέγιστη. Συμπιεστής HP (200)
    • NPT Inlet / Outlet Air (In.) (2-1 / 2)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜέγιστη. AmpsΠλάτοςΤιμή
AKG CC2000-3 Air Aftercooler Max Hp 500 3016 Cfm | AD9RLU 4UJF1 CC2000-329.84 "37.44 "19.6/9.842.91 "€10,359.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKG CC1000-3 Air Aftercooler Max Hp 200 1569 Cfm
€6,689.31 /μονάδα