AKG AP20-2041 Ψυγείο λαδιού Ac Motor 14.1hp Αφαιρείται η θερμότητα | AF2AJT 6PKU0

AKG AP20-2041 Ψύκτης λαδιού AC κινητήρας 14.1 ίππων που αφαιρέθηκε με θερμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2AJT Μοντέλο: AP20-2041Cross Ref: 6pku0

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,218.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨυγείο λαδιού καταναγκαστικού αέρα
Ντεσιμπέλ83
Εκτόπισμα1.22 Cu.N.
Τύπος φίλτρουΠεριστροφή
φινίρισμαΜαύρη
Υλικό εναλλάκτη θερμότηταςαλουμίνιο
Η θερμότητα HP αφαιρέθηκε14.1
Μέγεθος θύρας εισόδουΚωδικός 61, 1-1 / 2 "Φλάντζα
Μικρόνια9
Κινητήρες AmpsΑνεμιστήρας / αντλία - 8.6 / 4.3
Υλικό περιβλήματος κινητήραΑτσάλι
Κινητήρας HPΑνεμιστήρας / αντλία - 3
Συνολικό βάθος24 "
συνολικό ύψος18.9 "
συνολικό πλάτος23.6 "
Υλικό αντλίαςΧάλυβας/Αλουμίνιο
Αντλία RPM1750
ΧαρακτηριστικάΚινητήρας AC με αντλία
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 81.65
Ύψος πλοίου (cm)71.12
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8419505000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υλικό ανεμιστήρα (πολυπροπυλένιο)
    • Υλικό προστατευτικού ανεμιστήρα (ατσάλι)
    • GPM @ 1750 RPM (8.9)
    • Μέγεθος θύρας εξόδου (SAE # 16)
    • Υπο-μάρκα: COOL-LINE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτόπισμαΜέγεθος θύρας εισόδουΚινητήρας HPΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
AKG AP10-2041 Ψυγείο λαδιού Ac Motor 7.1hp Αφαίρεση θερμότητας | AF2AJR 6PKT9 ΑΡ10-20411.22 Cu.N.Κωδικός 61, 1-1 / 2 "ΦλάντζαΑνεμιστήρας / αντλία - 224 "15.2 "17.7 "€3,837.27
AKG AP20-4041 Ψυγείο λαδιού Ac Motor 17.0hp Αφαιρείται η θερμότητα | AF2AJU 6PKU1 ΑΡ20-40412.44 Cu.N.Κωδικός 61, 1-1 / 2 "ΦλάντζαΑνεμιστήρας / αντλία - 324 "18.9 "23.6 "€4,491.61
AKG AP30-2041 Ψυγείο λαδιού Ac Motor 18.1hp Αφαιρείται η θερμότητα | AF2AJV 6PKU2 ΑΡ30-20411.22 Cu.N.Κωδικός 61, 1-1 / 2 "ΦλάντζαΑνεμιστήρας / αντλία - 324 "23.4 "27.6 "€4,660.57
AKG AP30-4041 Ψυγείο λαδιού Ac Motor 23.0hp Αφαιρείται η θερμότητα | AF2AJW 6PKU3 ΑΡ30-40412.44 Cu.N.Κωδικός 61, 1-1 / 2 "ΦλάντζαΑνεμιστήρας / αντλία - 324 "23.4 "27.6 "€5,200.37
AKG AP105-8051 Ψυγείο λαδιού Ac Motor 73.7hp Αφαίρεση θερμότητας | AF2AJZ 6PKU6 ΑΡ105-80514.88 Cu.N.Κωδικός 61, 2 "ΦλάντζαΑντλία ανεμιστήρα - 3 - 7.548.4 "33.2 "39 "€10,897.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKG AP20-2041 Ψύκτης λαδιού AC κινητήρας 14.1 ίππων που αφαιρέθηκε με θερμότητα
€4,218.14 /μονάδα