Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AIR-WAY MANUFACTURING 6502-0404SS Male Elbow 45 Degree 37 Degree Tube x Jic | AB2EQW 1LNR3

AIR-WAY MANUFACTURING 6502-0404SS Αρσενικό αγκώνα 45 Degree 37 Degree Tube x Jic

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2EQW Μοντέλο: 6502-0404SSCross Ref: 1LNR3

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€112.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρσενικό αγκώνα, 45 μοίρες
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςFlare x JIC
Μέγεθος νήματος φωτοβολίδας7 / 16-20
Τύπος φλογώνΠτυχία 37
Μέγιστη. Πίεση6000 psi
Θερμ. Εύρος-165 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
Tube Size1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7307290090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος νήματος φωτοβολίδαςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0402SS Male Elbow 45 Degree 37 Degree Tube x Αρσενικό | AB2EPA 1LNJ6 2503-0402SSΑναλαμπή x MNPT7 / 16-206000 psi1 / 8 "1 / 4 "€90.65
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0404SS Male Elbow 45 Degree 37 Degree Tube x Αρσενικό | AB2EPB 1LNJ7 2503-0404SSΑναλαμπή x MNPT7 / 16-206000 psi1 / 4 "1 / 4 "€92.10
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0504SS Male Elbow 45 Degree 37 Degree Tube x Αρσενικό | AB2EPC 1LNJ8 2503-0504SSΑναλαμπή x MNPT1 / 2-206000 psi1 / 4 "5 / 16 "€177.88
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0604SS Male Elbow 45 Degree 37 Degree Tube x Αρσενικό | AB2EPD 1LNJ9 2503-0604SSΑναλαμπή x MNPT9 / 16-186000 psi1 / 4 "3 / 8 "€92.27
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0606SS Male Elbow 45 Degree 37 Degree Tube x Αρσενικό | AB2EPE 1LNK1 2503-0606SSΑναλαμπή x MNPT9 / 16-186000 psi3 / 8 "3 / 8 "€188.20
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0806SS Male Elbow 45 Degree 37 Degree Tube x Αρσενικό | AB2EPF 1LNK2 2503-0806SSΑναλαμπή x MNPT3 / 4-166000 psi3 / 8 "1 / 2 "€122.29
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0808SS Male Elbow 45 Degree 37 Degree Tube x Αρσενικό | AB2EPG 1LNK3 2503-0808SSΑναλαμπή x MNPT3 / 4-166000 psi1 / 2 "1 / 2 "€156.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 6502-0404SS Αρσενικό αγκώνα 45 Degree 37 Degree Tube x Jic
€112.70 /μονάδα