Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AIR-WAY MANUFACTURING 2403-1010SS Αρσενικό Straight Union 37 Degree Tube x Jic | AB2EPQ 1LNL2

AIR-WAY MANUFACTURING 2403-1010SS Αρσενικό Straight Union 37 Degree Tube x Jic

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2EPQ Μοντέλο: 2403-1010SSCross Ref: 1LNL2

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€84.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνδρική ευθεία ένωση
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςΦλόγα x Φλόγα
Μέγεθος νήματος φωτοβολίδας7 / 8-14
Τύπος φλογώνΠτυχία 37
Εξάγωνο μέγεθος15 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση5000 psi
Θερμ. Εύρος-165 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
Tube Size5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ7307290090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματος φωτοβολίδαςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηTube SizeΤιμή
AIR-WAY MANUFACTURING 2403-0404SS Αρσενικό Straight Union 37 Degree Tube x Jic | AB2EPL 1LNK7 2403-0404SS7 / 16-201 / 2 "6000 psi1 / 4 "€25.42
AIR-WAY MANUFACTURING 2403-0505SS Αρσενικό Straight Union 37 Degree Tube x Jic | AB2EPM 1LNK8 2403-0505SS1 / 2-209 / 16 "6000 psi5 / 16 "€41.09
AIR-WAY MANUFACTURING 2403-0606SS Αρσενικό Straight Union 37 Degree Tube x Jic | AB2EPN 1LNK9 2403-0606SS9 / 16-185 / 8 "6000 psi3 / 8 "€36.79
AIR-WAY MANUFACTURING 2403-0808SS Αρσενικό Straight Union 37 Degree Tube x Jic | AB2EPP 1LNL1 2403-0808SS3 / 4-1613 / 16 "6000 psi1 / 2 "€55.07
AIR-WAY MANUFACTURING 2403-1212SS Αρσενικό Straight Union 37 Degree Tube x Jic | AB2EPR 1LNL3 2403-1212SS1-1/16-121.125 "4800 psi3 / 4 "€129.22
AIR-WAY MANUFACTURING 2403-1616SS Αρσενικό Straight Union 37 Degree Tube x Jic | AB2EPT 1LNL4 2403-1616SS1-5/16-121.375 "3500 psi1"€156.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 2403-1010SS Αρσενικό Straight Union 37 Degree Tube x Jic
€84.98 /μονάδα