Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AIR-WAY MANUFACTURING 0319-05SS Tube Sleeve 316 Stainless Steel 5/16 Inch | AB2ETK 1LNW3

AIR-WAY MANUFACTURING 0319-05SS μανίκι σωλήνα 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 5/16 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2ETK Μοντέλο: 0319-05SSCross Ref: 1LNW3

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανίκι σωλήνα
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςFlare x JIC
Μέγεθος νήματος φωτοβολίδας1 / 2-20
Τύπος φλογώνΠτυχία 37
Μέγιστη. Πίεση6000 psi
Θερμ. Εύρος-165 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
Tube Size5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7307290090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματος φωτοβολίδαςΜέγιστη. ΠίεσηTube SizeΤιμή
AIR-WAY MANUFACTURING 0319-04SS Tube Sleeve 316 Stainless Steel 1/4 Inch | AB2ETJ 1LNW2 0319-04SS7 / 16-206000 psi1 / 4 "€6.69
AIR-WAY MANUFACTURING 0319-06SS Tube Sleeve 316 Stainless Steel 3/8 Inch | AB2ETL 1LNW4 0319-06SS9 / 16-186000 psi3 / 8 "€6.94
AIR-WAY MANUFACTURING 0319-08SS Tube Sleeve 316 Stainless Steel 1/2 Inch | AB2ETM 1LNW5 0319-08SS3 / 4-166000 psi1 / 2 "€11.97
AIR-WAY MANUFACTURING 0319-10SS Tube Sleeve 316 Stainless Steel 5/8 Inch | AB2ETN 1LNW6 0319-10SS7 / 8-145000 psi5 / 8 "€16.20
AIR-WAY MANUFACTURING 0319-12SS Tube Sleeve 316 Stainless Steel 3/4 Inch | AB2ETP 1LNW7 0319-12SS1-1/16-124800 psi3 / 4 "€22.86
AIR-WAY MANUFACTURING 0319-16SS Tube Sleeve 316 Stainless Steel 1 Inch | AB2ETQ 1LNW8 0319-16SS1-5/16-123500 psi1"€42.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 0319-05SS μανίκι σωλήνα 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 5/16 ίντσες
€9.54 /μονάδα