AIRMASTER FAN DD3641 Κυκλοφορητής Αέρα 36 Inch 11 200 Cfm 115v | AB9UMT 2FDA7 / 60471

AIRMASTER FAN DD3641 Κυκλοφορητής αέρα 36 ίντσες 11 200 Cfm 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9UMT Μοντέλο: DD3641Cross Ref: 2FDA7 / 60471

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€976.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλοφορίας αέρα
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 20 Ft.780/545
Air Velocity (FPM) @ 40 ft405/285
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 60 Ft.295/205
ΣυναρμολογημένοΣυναρμολογημένο
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.36 "
Υλικό λεπίδαςΓαλβανισμένο ατσάλι
Υψηλή CFM11,200
CFM χαμηλή8090
καλώδιο Μήκος10ft.
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Περιβαλλοντικές εφαρμογέςΒιομηχανικά
Ταχύτητα ανεμιστήρα830/600
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος44 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.105 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος20 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό Air-Over
Κινητήρας HP1/2
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα830/600
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Στυλ συναρμολόγησηςΚινητό
Αριθμός Λεπίδες3
Λειτουργικά Amps4.6/3.5
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΧωρίς ταλαντώσεις
Εκτός Dia.37 "
Φάση1
Shaft Dia.5 / 8 "
Επίπεδο ήχου70dBA
Ταχύτητες2
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115
Watts475
Πλάτος41 "
Φινίρισμα Wire GuardΓκρι παλτό σε σκόνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54.43
Ύψος πλοίου (cm)36.83
Μήκος πλοίου (cm)104.14
Πλάτος πλοίου (cm)97.79
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Κινητό / Στατικό (Κινητό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΣυναρμολογημένοBlade Dia.Μέγιστη. ΒάθοςΚινητήραςΚινητήρας HPΣτροφές κινητήραΤύπος κινητήραΤιμή
AIRMASTER FAN 78969 Κυκλοφορητής Αέρα 18 Inch 2966 Cfm 115v | AC2DJF 2HYH7 / I-18HS 7896947 "Χωρίς συναρμολόγηση18 "23 "Ανοίξτε το Dripproof1/81600Σκιασμένος πόλος-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIRMASTER FAN DD3641 Κυκλοφορητής αέρα 36 ίντσες 11 200 Cfm 115v
€976.79 /μονάδα