AIRMASTER FAN 78969 Air Circulator 18 Inch 2966 Cfm 115v | AC2DJF 2HYH7 / I-18HS

AIRMASTER FAN 78969 Κυκλοφορητής αέρα 18 ιντσών 2966 Cfm 115v

Στοιχείο: AC2DJF Μοντέλο: 78969Cross Ref: 2HYH7 / I-18HS

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλοφορίας αέρα
ΣυναρμολογημένοΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.18 "
Υλικό λεπίδαςΑλουμίνιο
Υψηλή CFM2966
CFM χαμηλή2013
Μέσο CFM2437
καλώδιο Μήκος8ft.
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Περιβαλλοντικές εφαρμογέςΕμπορικά
Ταχύτητα ανεμιστήρα1600
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος47 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.105 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος23 "
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP1/8
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1600
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
Τοποθεσία τοποθέτησηςΌροφος
Στυλ συναρμολόγησηςΚινητό
Αριθμός Λεπίδες3
Λειτουργικά Amps1.65
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΧωρίς ταλαντώσεις
Εκτός Dia.22.5 "
Φάση1
Shaft Dia.3 / 8 "
Ταχύτητες3
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115
Πλάτος25 "
Φινίρισμα Wire GuardΝικέλιο χρώμιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.79
Ύψος πλοίου (cm)64.14
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ8414513000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Κινητό / Στατικό (Κινητό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΣυναρμολογημένοBlade Dia.Μέγιστη. ΒάθοςΚινητήραςΚινητήρας HPΣτροφές κινητήραΤύπος κινητήραΤιμή
AIRMASTER FAN DD3641 Air Circulator 36 Inch 11 200 Cfm 115v | AB9UMT 2FDA7 / 60471 DD364144 "Συναρμολογημένο36 "20 "Εντελώς κλειστό Air-Over1/2830/600Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτής€976.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIRMASTER FAN 78969 Κυκλοφορητής αέρα 18 ιντσών 2966 Cfm 115v