AIRMASTER FAN 32615 Upblast Exhaust Fan, High Pressure, 1 Hp, 1 Phase, 115/230 V | CE7WDL CBU-HP245JA

AIRMASTER FAN 32615 ανεμιστήρας καυσαερίων, υψηλή πίεση, 1 ίππους, 1 φάση, 115/230 V

Στοιχείο: CE7WDL Μοντέλο: 32615Cross Ref: CBU-HP245JA
€3,650.95 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟπαδός της εξάτμισης
Μέγεθος βάσης33x 2 "
Διαστάσεις43.38 "
Ρυθμός ροής4400 καμ
HP1
Ταχύτητα800 σ.α.λ.
Τάση τάσης115 / 230 VAC
Διάμετρος τροχού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΔιαστάσειςΡυθμός ροήςHPΤαχύτηταΤάση τάσηςΔιάμετρος τροχούΤιμή
AIRMASTER FAN 32582 Upblast Exhaust Fan, High Pressure, 1/3 Hp, 1 Phase, 115/230 V | CE7WCG CBU-HP150DA 3258224-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "1540 καμ1/31200 σ.α.λ.115 / 230 VAC15 "€2,188.58
RFQ
AIRMASTER FAN 32583 Upblast Exhaust Fan, High Pressure, 1/2 Hp, 1 Phase, 115/230 V | CE7WCH CBU-HP150FA 3258324-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "1900 καμ1/21400 σ.α.λ.115 / 230 VAC15 "€2,216.84
RFQ
AIRMASTER FAN 32584 Upblast Exhaust Fan, High Pressure, 1/2 Hp, 3 Phase, 208/230/460 V | CE7WCJ CBU-HP150FA 3258424-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "1900 καμ1/21400 σ.α.λ.208/230/460 VAC15 "€2,205.38
RFQ
AIRMASTER FAN 32585 Upblast Exhaust Fan, High Pressure, 3/4 Hp, 1 Phase, 115/230 V | CE7WCK CBU-HP150HA 3258524-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "2250 καμ3/41600 σ.α.λ.115 / 230 VAC15 "€2,262.65
RFQ
AIRMASTER FAN 32586 Upblast Exhaust Fan, High Pressure, 3/4 Hp, 3 Phase, 208/230/460 V | CE7WCL CBU-HP150HA 3258624-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "2250 καμ3/41600 σ.α.λ.208/230/460 VAC15 "€2,229.05
RFQ
AIRMASTER FAN 32587 Upblast Exhaust Fan, High Pressure, 1 Hp, 1 Phase, 115/230 V | CE7WCM CBU-HP150JA 3258724-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "2590 καμ11800 rpm115 / 230 VAC15 "€2,348.95
RFQ
AIRMASTER FAN 32588 Upblast Exhaust Fan, High Pressure, 1 Hp, 3 Phase, 208/230/460 V | CE7WCN CBU-HP150JA 3258824-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "2590 καμ11800 rpm208/230/460 VAC15 "€2,268.76
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIRMASTER FAN 32615 ανεμιστήρας καυσαερίων, υψηλή πίεση, 1 ίππους, 1 φάση, 115/230 V
€3,650.95 /μονάδα