AIRMASTER FAN 32499 Ανεμιστήρας εξάτμισης, Κίνηση φυγοκεντρικού ιμάντα, 1-1 / 2 Hp, 1 Phase, 115/230 V

Στοιχείο: CE7VZG Μοντέλο: 32499Cross Ref: CBD245KA
€3,422.62 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟπαδός της εξάτμισης
Μέγεθος βάσης33x 2 "
Διαστάσεις43.44 "
Ρυθμός ροής7550 καμ
HP1-1/2
ΥλικόΑλουμίνιο
Ταχύτητα800 σ.α.λ.
Τάση τάσης115 / 230 VAC
Διάμετρος τροχού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΔιαστάσειςΡυθμός ροήςHPΤαχύτηταΤάση τάσηςΔιάμετρος τροχούΤιμή
AIRMASTER FAN 32459 Exhaust Fan, Centrifugal Belt Drive, 1/4 Hp, 1 Phase, 115/230 V | CE7VXU CBD130CA 3245921x 2 "29.63 "1950 καμ1/41200 σ.α.λ.115 / 230 VAC13 "€1,497.49
RFQ
AIRMASTER FAN 32460 Exhaust Fan, Centrifugal Belt Drive, 1/3 Hp, 1 Phase, 115/230 V | CE7VXV CBD130DA 3246021x 2 "29.63 "2100 καμ1/31300 rpm115 / 230 VAC13 "€1,518.11
RFQ
AIRMASTER FAN 32461 Exhaust Fan, Centrifugal Belt Drive, 1/2 Hp, 1 Phase, 115/230 V | CE7VXW CBD130FA 3246121x 2 "29.63 "2420 καμ1/21500 rpm115 / 230 VAC13 "€1,554.00
RFQ
AIRMASTER FAN 32462 Exhaust Fan, Centrifugal Belt Drive, 1/2 Hp, 3 Phase, 208/230/460 V | CE7VXX CBD130FA 3246221x 2 "29.63 "2420 καμ1/21500 rpm208/230/460 VAC13 "€1,600.58
RFQ
AIRMASTER FAN 32463 Exhaust Fan, Centrifugal Belt Drive, 1/3 Hp, 1 Phase, 115/230 V | CE7VXY CBD150DA 3246324-3 / 4x 2 "33-1 / 4 "2600 καμ1/31000 σ.α.λ.115 / 230 VAC15 "€1,656.33
RFQ
AIRMASTER FAN 32464 Exhaust Fan, Centrifugal Belt Drive, 1/2 Hp, 1 Phase, 115/230 V | CE7VXZ CBD150FA 32464-28-1/4 x 31-1/2"3100/3000/2900/2800/2610/2350/1900 Cfm1/21200 σ.α.λ.115 / 230 VAC15 "€1,707.49
RFQ
AIRMASTER FAN 32465 Exhaust Fan, Centrifugal Belt Drive, 1/2 Hp, 3 Phase, 208/230/460 V | CE7VYA CBD150FA 3246524-3 / 4x 2 "33-1 / 4 "3100 καμ1/21200 σ.α.λ.208/230/460 VAC15 "€1,705.96
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIRMASTER FAN 32499 Ανεμιστήρας εξάτμισης, Κίνηση φυγοκεντρικού ιμάντα, 1-1 / 2 Hp, 1 Phase, 115/230 V
€3,422.62 /μονάδα