AIRMASTER FAN 30970 Upblast Ventilator, Belt Drive, Propeller Diameter 42 Inch, 1-1/2 Hp, 3 Phase

Είδος: CE7VEU Μοντέλο: 30970Cross Ref: UPB42R-J8
€5,611.96 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας Upblast
Μέγεθος βάσης57x 2-1 / 2 "
Διαστάσεις57 "
Ρυθμός ροής17332 καμ
HP1-1/2
Έλικα Dia.42 "
Ταχύτητα598 σ.α.λ.
Τάση τάσης230 / 460 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΔιαστάσειςΡυθμός ροήςHPΈλικα Dia.ΤαχύτηταΤάση τάσηςΤιμή
AIRMASTER FAN 30600 Upblast Ventilator, Belt Drive, Propeller Diameter 24 Inch, 1/2 Hp, 1 Phase | CE7VDW UPB24R-G3 3060039x 2-1 / 2 "39 "5652 καμ1/224 "985 σ.α.λ.115 / 230 VAC€3,253.85
RFQ
AIRMASTER FAN 30610 Upblast Ventilator, Belt Drive, Διάμετρος έλικας 24 ίντσες, 3/4 Hp, 1 Phase | CE7VDX UPB24R-H3 3061039x 2-1 / 2 "39 "6501 καμ3/424 "1133 σ.α.λ.115 / 230 VAC€3,366.87
RFQ
AIRMASTER FAN 30620 Upblast Ventilator, Belt Drive, Διάμετρος προπέλας 24 ίντσες, 1 Hp, 1 Phase | CE7VDY UPB24R-I3 3062039x 2-1 / 2 "39 "7207 καμ124 "1256 σ.α.λ.115 / 230 VAC€3,366.11
RFQ
AIRMASTER FAN 30630 Upblast Ventilator, Belt Drive, Διάμετρος έλικας 30 ίντσες, 3/4 Hp, 1 Phase | CE7VDZ UPB30R-H3 3063045x 2-1 / 2 "45 "8870 καμ3/430 "773 σ.α.λ.115 / 230 VAC€4,049.56
RFQ
AIRMASTER FAN 30640 Upblast Ventilator, Belt Drive, Διάμετρος έλικας 30 ίντσες, 1 Hp, 1 Phase | CE7VEA UPB30R-I3 3064045x 2-1 / 2 "45 "9742 καμ130 "849 RPM115 / 230 VAC€4,073.24
RFQ
AIRMASTER FAN 30650 Upblast Ventilator, Belt Drive, Propeller Diameter 30 Inch, 1-1/2 Hp, 1 Phase | CE7VEB UPB30R-J3 3065045x 2-1 / 2 "45 "11233 καμ1-1/230 "979 σ.α.λ.115 / 230 VAC€4,206.87
RFQ
AIRMASTER FAN 30670 Upblast Ventilator, Belt Drive, Διάμετρος έλικας 36 ίντσες, 1 Hp, 1 Phase | CE7VEC UPB36R-I3 3067051x 2-1 / 2 "51 "12367 καμ136 "661 σ.α.λ.115 / 230 VAC€4,884.22
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIRMASTER FAN 30970 Upblast Ventilator, Belt Drive, Propeller Diameter 42 Inch, 1-1/2 Hp, 3 Phase
€5,611.96 /μονάδα