AIRMASTER FAN 23012 Exhaust Fan 16 Inch 115v 1/30hp 1050rpm | AD6PLP 46Z428 / LPSF16

AIRMASTER FAN 23012 ανεμιστήρας εξάτμισης 16 ιντσών 115v 1/30hp 1050rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6PLP Μοντέλο: 23012Cross Ref: 46Z428 / LPSF16

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€523.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας εξάτμισης
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.16 "
Υλικό λεπίδαςΑλουμίνιο
CFM @ 0.000 ίντσες. SP1216
CFM @ 0.125 ίντσες. SP765
Φινίρισμα πλαισίουΑλουμίνιο
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Πλήρες φορτίο1.32
Υλικό φρουράςΨυχρής έλασης χάλυβα
Ύψος19.125 "
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος8"
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP1/30
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1050
Τύπος κινητήραΕΠΑ
Αριθμός Λεπίδες3
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft8
Απαιτείται άνοιγμα τετραγώνου16 "
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115V
Πλάτος19.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.27
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8414513000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΛεπίδεςBlade Dia.CFM @ 0.000 ίντσες. SPSones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 FtΠλάτοςCFM @ 0.125 ίντσες. SPΠλήρες φορτίοΎψοςΤιμή
AIRMASTER FAN 23011 Exhaust Fan 10 Inch 115v 1/30hp 1050rpm | AD6PLM 46Z426 / LPSF10 23011510 "6116.613.125 "3180.613.125 "€302.24
AIRMASTER FAN 23015 Exhaust Fan 12 Inch 115v 1/30hp 1050rpm | AD6PLN 46Z427 / LPSF12 23015312 "8157.615.125 "4901.215.125 "€341.42
AIRMASTER FAN 23013 Exhaust Fan 18 Inch 115v 1/30hp 1050rpm | AD6PLQ 46Z429 / LPSF18 23013318 "18778.421.125 "7521.3621.125 "€573.69
AIRMASTER FAN 23016 Exhaust Fan 20 Inch 115v 1/20hp 1050rpm | AD6PLR 46Z430 / LPSF20 23016320 "2235923.12 "9202.3523.13 "€758.36
AIRMASTER FAN 23014 Exhaust Fan 24 Inch 115v 1/15hp 1050rpm | AD6PLT 46Z431 / LPSF24 23014324 "321411.727.12 "20152.227.13 "€901.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIRMASTER FAN 23012 ανεμιστήρας εξάτμισης 16 ιντσών 115v 1/30hp 1050rpm
€523.29 /μονάδα