AIRMASTER FAN 20371 Air Circulator 30 Inch 8402 Cfm 115/230v | AC2MFB 2LBA4 / UP30LW16X8

AIRMASTER FAN 20371 Κυκλοφορητής αέρα 30 ιντσών 8402 Cfm 115/230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2MFB Μοντέλο: 20371Cross Ref: 2LBA4 / UP30LW16X8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,633.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλοφορίας αέρα
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 10 Ft.1000
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 20 Ft.700
Air Velocity (FPM) @ 40 ft400
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 60 Ft.300
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 80 Ft.200
ΣυναρμολογημένοΣυναρμολογημένο
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.30 "
Υλικό λεπίδαςΧυτά αλουμίνιο
Υψηλή CFM8402
CFM χαμηλή4463
Μέσο CFM6259
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Περιβαλλοντικές εφαρμογέςΕπικίνδυνη τοποθεσία
Ταχύτητα ανεμιστήρα1140
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος33 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος21 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Κινητήρας HP1/4
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1140
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Τοποθεσία τοποθέτησηςΤοίχος
Στυλ συναρμολόγησηςΕπιτοίχια
Αριθμός Λεπίδες3
Λειτουργικά Amps6.0/3
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΧωρίς ταλαντώσεις
Εκτός Dia.33 "
Φάση1
Shaft Dia.5 / 8 "
Επίπεδο ήχου74dBA
Ταχύτητες1
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115/230
Watts410/415
Πλάτος33 "
Φινίρισμα Wire GuardΝικέλιο χρώμιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39.6
Ύψος πλοίου (cm)32.39
Μήκος πλοίου (cm)88.9
Πλάτος πλοίου (cm)86.36
Κωδικός ΕΣ8414513000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κινητό / Στατικό (Στατικό)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIRMASTER FAN 20371 Κυκλοφορητής αέρα 30 ιντσών 8402 Cfm 115/230v
€1,633.58 /μονάδα