AIRMASTER FAN 12204K Κυκλοφορητής Αέρα, Τοίχου, Με Αλυσίδα Τραβήγματος, Διάμετρος Προπέλας 20 ίντσες | CE7XPV DJ-WMF20-2SPH

AIRMASTER FAN Κυκλοφορητής αέρα 12204K, τοίχος, με αλυσίδα έλξης, διάμετρος έλικας 20 ίντσες

Στοιχείο: CE7XPV Μοντέλο: 12204KCross Ref: DJ-WMF20-2SPH
€687.27 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλοφορίας αέρα
Μέγεθος λεπίδας20 "
Current RatingΗ 2.7
Διαστάσεις30 x 25 x 23-1 / 2 "
Ρυθμός ροής3637 καμ
Συχνότητα60 Hz
Τύπος φρουράςκρεμαστός
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Λεπίδες3
Αριθμός Ταχυτήτων2
Αξιολόγηση ισχύος1/3
Ταχύτητα1150 σ.α.λ.
Τάση τάσης115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοBlade Dia.ΔιαστάσειςΡυθμός ροήςΤαχύτηταΤιμή
AIRMASTER FAN 10101K Κυκλοφορητής Αέρα, Με Αντάπτορα, Αλυσίδα Τραβήγματος, Διάμετρος Προπέλας 24 ίντσες | CE7XNP DJ-AKF24-2SPH 10101K24 "25 x 17 x 34 "5280 καμ1120 σ.α.λ.€641.45
RFQ
AIRMASTER FAN 10151K Κυκλοφορητής Αέρα, Με Αντάπτορα, Αλυσίδα Τραβήγματος, Διάμετρος Προπέλας 30 ίντσες | CE7XNQ DJ-AKF30-2SPH 10151K30 "34 x 17 x 35 "6915 καμ1115 σ.α.λ.€658.25
RFQ
AIRMASTER FAN 10203K Κυκλοφορητής Αέρα, Με Κανάλι, Αλυσίδα Τραβήγματος, Διάμετρος Προπέλας 24 ίντσες | CE7XNR DJ-CCM24-2SPH 10203K24 "25 x 17 x 34 "5280 καμ1120 σ.α.λ.€739.20
RFQ
AIRMASTER FAN 10204K Κυκλοφορητής Αέρα, Δοκός, Με Αλυσίδα Τραβήγματος, Διάμετρος Προπέλας 24 ίντσες | CE7XNT DJ-BMF24-2SPH 10204K24 "25 x 17 x 34 "5280 καμ1120 σ.α.λ.€716.29
RFQ
AIRMASTER FAN 10253K Κυκλοφορητής Αέρα, Με Κανάλι, Αλυσίδα Τραβήγματος, Διάμετρος Προπέλας 30 ίντσες | CE7XNU DJ-CCM30-2SPH 10253K30 "34 x 19 x 34 "5280 καμ1120 σ.α.λ.€753.71
RFQ
AIRMASTER FAN 10254K Κυκλοφορητής Αέρα, Δοκός, Με Αλυσίδα Τραβήγματος, Διάμετρος Προπέλας 30 ίντσες | CE7XNV DJ-BMF30-2SPH 10254K30 "34 x 19 x 34 "5280 καμ1120 σ.α.λ.€734.62
RFQ
AIRMASTER FAN 10301K Κυκλοφορητής Αέρα, Οροφής, Με Αλυσίδα Τραβήγματος, Διάμετρος Προπέλας 24 ίντσες | CE7XNW DJ-CMF24-2SPH 10301K24 "25 x 17 x 34 "5280 καμ1120 σ.α.λ.€683.45
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIRMASTER FAN Κυκλοφορητής αέρα 12204K, τοίχος, με αλυσίδα έλξης, διάμετρος έλικας 20 ίντσες
€687.27 /μονάδα