AIRMASTER FAN 10254K Κυκλοφορητής Αέρα, Δοκός, Με Αλυσίδα Τραβήγματος, Διάμετρος Προπέλας 30 ίντσες | CE7XNV DJ-BMF30-2SPH

AIRMASTER FAN Κυκλοφορητής αέρα 10254K, δέσμη, με αλυσίδα έλξης, διάμετρος προπέλας 30 ίντσες

Στοιχείο: CE7XNV Μοντέλο: 10254KCross Ref: DJ-BMF30-2SPH
€734.62 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλοφορίας αέρα
Blade Dia.30 "
Current RatingΗ 2.7
Διαστάσεις34 x 19 x 34 "
Ρυθμός ροής5280 καμ
Συχνότητα60 Hz
Τύπος φρουράςκρεμαστός
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Λεπίδες3
Αριθμός Ταχυτήτων2
Αξιολόγηση ισχύος1/3
Ταχύτητα1120 σ.α.λ.
Τάση τάσης115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοBlade Dia.ΔιαστάσειςΡυθμός ροήςΤαχύτηταΤιμή
AIRMASTER FAN 10101K Κυκλοφορητής Αέρα, Με Αντάπτορα, Αλυσίδα Τραβήγματος, Διάμετρος Προπέλας 24 ίντσες | CE7XNP DJ-AKF24-2SPH 10101K24 "25 x 17 x 34 "5280 καμ1120 σ.α.λ.€641.45
RFQ
AIRMASTER FAN 10151K Κυκλοφορητής Αέρα, Με Αντάπτορα, Αλυσίδα Τραβήγματος, Διάμετρος Προπέλας 30 ίντσες | CE7XNQ DJ-AKF30-2SPH 10151K30 "34 x 17 x 35 "6915 καμ1115 σ.α.λ.€658.25
RFQ
AIRMASTER FAN 10203K Κυκλοφορητής Αέρα, Με Κανάλι, Αλυσίδα Τραβήγματος, Διάμετρος Προπέλας 24 ίντσες | CE7XNR DJ-CCM24-2SPH 10203K24 "25 x 17 x 34 "5280 καμ1120 σ.α.λ.€739.20
RFQ
AIRMASTER FAN 10204K Κυκλοφορητής Αέρα, Δοκός, Με Αλυσίδα Τραβήγματος, Διάμετρος Προπέλας 24 ίντσες | CE7XNT DJ-BMF24-2SPH 10204K24 "25 x 17 x 34 "5280 καμ1120 σ.α.λ.€716.29
RFQ
AIRMASTER FAN 10253K Κυκλοφορητής Αέρα, Με Κανάλι, Αλυσίδα Τραβήγματος, Διάμετρος Προπέλας 30 ίντσες | CE7XNU DJ-CCM30-2SPH 10253K30 "34 x 19 x 34 "5280 καμ1120 σ.α.λ.€753.71
RFQ
AIRMASTER FAN 10301K Κυκλοφορητής Αέρα, Οροφής, Με Αλυσίδα Τραβήγματος, Διάμετρος Προπέλας 24 ίντσες | CE7XNW DJ-CMF24-2SPH 10301K24 "25 x 17 x 34 "5280 καμ1120 σ.α.λ.€683.45
RFQ
AIRMASTER FAN 10351K Κυκλοφορητής Αέρα, Οροφής, Με Αλυσίδα Τραβήγματος, Διάμετρος Προπέλας 30 ίντσες | CE7XNX DJ-CMF30-2SPH 10351K30 "34 x 19 x 34 "6915 καμ1115 σ.α.λ.€684.22
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIRMASTER FAN Κυκλοφορητής αέρα 10254K, δέσμη, με αλυσίδα έλξης, διάμετρος προπέλας 30 ίντσες
€734.62 /μονάδα