AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8ACUP Ventilation Kit, Axial Fan, 90 Deg. Αγκώνας, 15 πόδια Αγωγός | AB9PVH 2ELN8

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Κιτ εξαερισμού SVF-8ACUP, αξονικός ανεμιστήρας, 90 μοίρες. Αγκώνας, 15 πόδια Αγωγός

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9PVH Μοντέλο: SVF-8ACUPΣταυρός: 2ELN8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,474.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ εξαερισμού
Ενισχυτές3.6A
ΧρώμαΠορτοκαλί
Αγωγός Dia.8"
Μήκος αγωγού6 πόδια, 15 πόδια
Μέγεθος αγωγού6 έως 15 πόδια
Γωνία αγκώνα90 μοίρες
Ύψος38 "
HP1 / 3 hp
Μήκος46 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα1395 CFM
Τοποθέτηση ΤύποςΠαγκόσμιος
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση115V AC
Πλάτος25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 48.15
Ύψος πλοίου (cm)96.52
Μήκος πλοίου (cm)116.84
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ3917210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΤιμή
Κιτ εξαερισμού AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8DCUP, Axial Fan, 90 Deg. Αγκώνας, 6 And 15 ft. Αγωγός | CD6JXG SVF-8DCUP12V DC€1,563.55
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Κιτ εξαερισμού SVF-8ACUP, αξονικός ανεμιστήρας, 90 μοίρες. Αγκώνας, 15 πόδια Αγωγός
€1,474.10 /μονάδα