AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8EXP Ηλεκτρικός ανεμιστήρας με προστασία από έκρηξη, επικίνδυνη θέση, 3/4 hp, 115V AC | AE3TNA 5FXZ8

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8EXP Ηλεκτρικός φυσητήρας με προστασία από έκρηξη, επικίνδυνη θέση, 3/4 hp, 115V AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3TNA Μοντέλο: SVB-E8EXPCross Ref: 5FXZ8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,040.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
Ενισχυτές12.6A
Υλικό τροχού φυσητήραΑλουμίνιο
ΧρώμαΓκρί
καλώδιο Μήκος25 πόδια.
Αγωγός Dia.8"
Μάρκα μηχανώνBriggs και Stratton
Υλικό στέγασης ανεμιστήραΠολυαιθυλένιο
Φινίρισμα πλαισίουΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Τύπος πλαισίουΣωληνοειδής
Ύψος27 "
HP3 / 4 hp
Μέγεθος εισόδου8"
Μήκος27 "
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα1570 CFM
Τύπος κινητήραΗλεκτρικό
Μέγεθος εξόδου8"
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
ΧαρακτηριστικάΦυγοκεντρική απόδειξη έκρηξης
Τάση115V AC
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.2
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8414596595
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ηλεκτρικός ανεμιστήρας με πιστοποίηση ATEX που διαθέτει κινητήρα 3/4 HP 115 VAC ικανό να παρέχει ρυθμούς ροής αέρα έως και 1570 cfm σε εξοπλισμό HVAC, συστήματα μεταφοράς και συσκευές καύσης
    • Αγώγιμο περίβλημα από πολυαιθυλένιο που αντέχει σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα και παρέχει λειτουργία χωρίς σπινθήρες
    • Έρχεται εξοπλισμένο με κορδόνι 25 ποδιών, τροχούς και διπλές λαβές για αυξημένη ευελιξία

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΜέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο ΑέραΠηγή ενέργειαςΤάσηΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-A8 Φυγοκεντρικός φυσητήρας, επικίνδυνη θέση, 4 hp Πνευματικός κινητήρας | AE3TNB 5FXZ9 SVB-A84 hp3000 CFMΚινούμενο με αέρα-€4,098.87
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8X250 Ηλεκτρικός φυσητήρας με προστασία από έκρηξη, επικίνδυνη θέση, μέγεθος 8 ιντσών, 230V AC, 50 Hz | CD6JWM SVB-E8X2503 / 4 hp--230V AC€5,577.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8EXP Ηλεκτρικός φυσητήρας με προστασία από έκρηξη, επικίνδυνη θέση, 3/4 hp, 115V AC
€3,040.59 /μονάδα