AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-A8 Φυγοκεντρικός φυσητήρας, επικίνδυνη θέση, 4 hp Πνευματικός κινητήρας | AE3TNB 5FXZ9

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Φυγοκεντρικός φυσητήρας SVB-A8, Επικίνδυνη θέση, Πνευματικός κινητήρας 4 hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3TNB Μοντέλο: SVB-A8Cross Ref: 5FXZ9

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,098.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
Υλικό τροχού φυσητήραΑλουμίνιο
Ταχύτητα ανεμιστήρα / ανεμιστήρα3000 RPM
ΧρώμαΓκρί
Αγωγός Dia.8"
Μάρκα μηχανώνBriggs και Stratton
Υλικό στέγασης ανεμιστήραΠολυαιθυλένιο
Φινίρισμα πλαισίουΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος19 "
HP4 hp
Μέγεθος εισόδου8"
Μήκος23 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα3000 CFM
Μέγιστη. Πίεση εισόδου60 psi
Επίπεδο θορύβου80 dbA
Μέγεθος εξόδου8"
Πηγή ενέργειαςΚινούμενο με αέρα
Εύρος πίεσης10 έως 100 psi
Τύπος ρυθμιστήΡυθμιζόμενες τιράντες
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.45
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8414596595
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΜέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο ΑέραΠηγή ενέργειαςΤάσηΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8EXP Ηλεκτρικός ανεμιστήρας με προστασία από έκρηξη, επικίνδυνη θέση, 3/4 hp, 115V AC | AE3TNA 5FXZ8 SVB-E8EXP3 / 4 hp1570 CFMΗλεκτρικό115V AC€3,040.59
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8X250 Ηλεκτρικός φυσητήρας με προστασία από έκρηξη, επικίνδυνη θέση, μέγεθος 8 ιντσών, 230V AC, 50 Hz | CD6JWM SVB-E8X2503 / 4 hp--230V AC€5,577.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Φυγοκεντρικός φυσητήρας SVB-A8, Επικίνδυνη θέση, Πνευματικός κινητήρας 4 hp
€4,098.87 /μονάδα