AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV189T-29 Saddlator Blower, Ροή θετικής πίεσης και αγκώνα, μέγεθος 8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6JWG Μοντέλο: SV189T-29

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€868.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγωγός εξαερισμού σέλας
Ροή αέρα2000 έως 3000 CFM
Ροή ροής αέρα2000 έως 3000 CFM
Γωνία αγκώνα90 μοίρες
Μέγεθος εισόδου8"
Άνοιγμα Dia.8"
Τύπος λειτουργίαςΑέρας
Μέγεθος εξόδου8"
Βύσμα1 / 2 "
Μέγεθος βύσματος1 / 2 "
Πηγή ενέργειαςΚινούμενο με αέρα
Εύρος πίεσης50 έως 100 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ3917210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV189-29 Industrial Saddlator Blower, Θετική πίεση, Μέγεθος 8 ιντσών | CD6JWE SV189-29€1,588.49
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV189-29-N Industrial Saddlator Blower, Αρνητική πίεση, Μέγεθος 8 ιντσών | CD6JWF SV189-29-Ν€1,073.39
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV189T-29N Ανεμιστήρας Saddlator, Αρνητική πίεση, Μέγεθος 8 ιντσών | CD6JWH SV189T-29Ν€928.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV189T-29 Saddlator Blower, Ροή θετικής πίεσης και αγκώνα, μέγεθος 8 ιντσών
€868.64 /μονάδα