AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-23LPANB Καρότσι κυλίνδρου αέρα, 2 κυλίνδρων, Ηλεκτρικός συναγερμός χαμηλής πίεσης | CD6JQG

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-23LPANB καρότσι κυλίνδρου αέρα, 2 κυλίνδρων, ηλεκτρικός συναγερμός χαμηλής πίεσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6JQG Μοντέλο: MP-23LPANB

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,536.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι κυλίνδρων αέρα
ΤρομάζωΠίεση ρύθμισης χαμηλής πίεσης 500-550psi, Εκδόσεις πεπιεσμένου αέρα: σφυρίχτρα, Ηλεκτρονικές εκδόσεις: Κόκκινη ένδειξη, Ηχητικός συναγερμός, Υποδοχή απομακρυσμένου συναγερμού
Τύπος συναγερμούΧαμηλή πίεση 500 έως 550 psi Ρύθμιση πίεσης, Πνευματικές εκδόσεις: σφυρίχτρα, Ηλεκτρονικές εκδόσεις: Κόκκινη ένδειξη, Ηχητικός συναγερμός, Υποδοχή απομακρυσμένου συναγερμού
Υλικό βαλβίδας ελέγχουΑνοξείδωτο ατσάλι
Πίεση βαλβίδας ελέγχου6000 psi
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος30 "
Ύψος49 "
Συγκρατεί2 Κύλινδροι
Μέγιστη. Πίεση3000 psi, 5000 psi
Αριθμός καταστημάτων4
Υλικό εξόδουΑλουμίνιο
Τύπος εξόδουΣυγκρότημα πολλαπλών σωληνώσεων
Πίεση βαλβίδας ανακούφισης125 psi
Μέγεθος τροχού16 "
Τύπος τροχούΠνευματικός
Τροχοί/Ροδάκια16 "Πνευματικός
Πλάτος26 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 83.7
Ύψος πλοίου (cm)137.16
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ9026208000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαΒάθοςΔιαστάσειςΎψοςΣυγκρατείΥλικόΑριθμός καταστημάτωνΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2H Δικύλινδρο αεροβόλο, 4500 PSI, με 2 πολλαπλή εξόδου, σφιχτό παξιμάδι | AA6HTH 14A068 MP-2Η16 "Μαύρη--41 "(2) Κύλινδροι υψηλής πίεσης, 4500 psiΑλουμίνιο2€2,869.62
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-4H Δικύλινδρο Air Cart, 4500 PSI, με 4 πολλαπλή εξόδου, ρυθμιστή υψηλής ροής | AD7FZC 4EDZ4 MP-4Η16 "Μαύρη--41 "(2) Κύλινδροι υψηλής πίεσης, 4500 psiΑλουμίνιο4€2,721.27
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2L Δικύλινδρο Αερόκαρο, 2216 PSI, με 2 Πολλαπλή εξόδου, Σφιχτά Παξιμάδια με κλειδί | AD7FZD 4EDZ5 MP-2L16 "Μαύρη--41 "(2) Κύλινδροι χαμηλής πίεσης, 2400 psiΑλουμίνιο2€2,315.68
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2LCYL Air Cylinder Cart, 2 Cylinder, 4500 psi, Steel | AF8PRN 29EZ48 MP-2LCYL16 "Μαύρη--41 "(2) Κύλινδροι υψηλής πίεσης, 4500 psi ή (2) Κύλινδροι χαμηλής πίεσης, 2216 psiΑλουμίνιο2€5,868.71
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2HCYL Καρότσι κυλίνδρου αέρα, 2 κυλίνδρων, χάλυβας | AF8PRP 29EZ49 MP-2HCYL16 "Μαύρη--41 "(2) Κύλινδροι υψηλής πίεσης, 4500 psi ή (2) Κύλινδροι χαμηλής πίεσης, 2216 psiΑλουμίνιο2€7,263.78
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-4HCYL Καρότσι κυλίνδρου αέρα, 2 κυλίνδρων, πίνακας ελέγχου αέρα | AF8PRQ 29EZ50 MP-4HCYL16 "Μαύρη--41 "(2) Κύλινδροι υψηλής πίεσης, 4500 psi ή (2) Κύλινδροι χαμηλής πίεσης, 2216 psiΑλουμίνιο4€11,534.24
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2300ECY Καρότσι κυλίνδρου αέρα, 2 κυλίνδρων, σφυρίχτρα συναγερμού χαμηλής πίεσης | AF8PRR 29EZ52 MP-2300ECY25 "Μαύρη31 "-48 "2 ΚύλινδροιΑτσάλι-€11,652.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-23LPANB καρότσι κυλίνδρου αέρα, 2 κυλίνδρων, ηλεκτρικός συναγερμός χαμηλής πίεσης
€4,536.95 /μονάδα