AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFEX25KIT Κιτ εξαερισμού, 6 And 25 ft. Conductive Duct, 1/3 hp, 115V AC | AA6YRV 15E898

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFEX25KIT Κιτ εξαερισμού, 6 And 25 ft. Conductive Duct, 1/3 hp, 115V AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6YRV Μοντέλο: CVFEX25KITΣταυρός: 15E898

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,774.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ ανεμιστήρα περιορισμένου χώρου
Ενισχυτές4A
Ταχύτητα ανεμιστήρα / ανεμιστήρα3250 RPM
ΧρώμαΜαύρη
καλώδιο Μήκος25 πόδια.
Αγωγός Dia.8"
Συχνότητα60 Hz
Ύψος13 "
Στέγαση Υλικόπλαστικός
HP1 / 3 hp
ΠεριλαμβάνειΑνεμιστήρας, Αγωγός με Κάνιστερ, Εξαερισμός Σέλας, 90 Μοίρες. Αγκώνας και Universal Mount
Μήκος16 "
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα974 CFM
Φάση1
Μήκος καλωδίου ισχύος25 πόδια.
ΧαρακτηριστικάΑξονική απόδειξη έκρηξης
Τάση115V AC
Πλάτος11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.3
Ύψος πλοίου (cm)93.98
Μήκος πλοίου (cm)116.84
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ8414596590
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκαλώδιο ΜήκοςΤάσηΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFEX15KIT Κιτ εξαερισμού, 6 And 15 ft. Conductive Duct, 1/3 hp, 115V AC | AA6YRU 15E897 ΚΙΤ CVFEX1525 πόδια.115V AC€3,315.07
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFX15K220 κιτ αερισμού, 6 And 15 ft. Αγώγιμος αγωγός, αγκώνα 90 μοιρών | CD6JJJ CVFX15K22010 πόδια.220V AC€3,288.41
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFX25K220 κιτ αερισμού, 6 And 25 ft. Αγώγιμος αγωγός, Universal Mount | CD6JJK CVFX25K22010 πόδια.220V AC€3,412.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFEX25KIT Κιτ εξαερισμού, 6 And 25 ft. Conductive Duct, 1/3 hp, 115V AC
€3,774.20 /μονάδα