AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFCAN1225 Duct Canister, 12 Inch Fan, 25 ft. AH9BPE 39FW28

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFCAN1225 Δοχείο αγωγών, ανεμιστήρας 12 ιντσών, αγωγός 25 ποδιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9BPE Μοντέλο: CVFCAN1225Cross Ref: 39FW28

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€560.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο αγωγού
ΧρώμαΠορτοκαλί
Διάμετρος12 "
Αγωγός Dia.12 "
Ύψος17 1 / 2 "
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Μήκος25 πόδια.
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Πλάτος15 1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6
Ύψος πλοίου (cm)66.04
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8414596590
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFCAN1215 Duct Canister, 12 Inch Fan, 15 ft. AH9BPD 39FW27 CVFCAN121515 πόδια.€569.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFCAN1225 Δοχείο αγωγών, ανεμιστήρας 12 ιντσών, αγωγός 25 ποδιών
€560.07 /μονάδα