AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-15DCAN Axial Canister Fan, 8 Inch Size, 15 ft. Duct, 1/4 hp Motor, 3250 RPM | AA6YRL 15E890

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Αξονικός ανεμιστήρας CVF-15DCAN, Μέγεθος 8 ιντσών, Αγωγός 15 πόδια, Κινητήρας 1/4 hp, 3250 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6YRL Μοντέλο: CVF-15DCANΣταυρός: 15E890

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€839.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
Ενισχυτές19A
Ταχύτητα ανεμιστήρα / ανεμιστήρα3250 RPM
ΧρώμαRed
Αγωγός Dia.8"
Ύψος13 "
Στέγαση Υλικόπλαστικός
HP1 / 4 hp
Μήκος16 "
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα974 CFM
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση12V DC
Πλάτος11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.45
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)139.7
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8414596590
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΜήκος αγωγούHPΤάσηΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-15ACAN Axial Canister Ανεμιστήρας, Μέγεθος 8 ιντσών, 15 ft. AA6YRH 15E887 CVF-15ACAN4A-1 / 3 hp115V AC€743.85
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-25ACAN Axial Canister Fan, 8 Inch Size, 3250 RPM, Κινητήρας 1/3 hp, 4A | AA6YRJ 15E888 CVF-25ACAN4A25 πόδια.1 / 3 hp115V AC€676.12
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-25DCAN Αξονικός ανεμιστήρας κάνιστρου, μέγεθος 8 ιντσών, 12V DC, 19A, Πλαστικό περίβλημα | AA6YRM 15E891 CVF-25DCAN19A25 πόδια.1 / 4 hp12V DC€874.16
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-6ACAN Ανεμιστήρας, 6 ft. Canister αγωγού, 60 Hz, 8 Inch Size, 115V AC | CD6JHD CVF-6ACAN-6 πόδια.-115V AC€496.36
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-6DCAN Ανεμιστήρας, 6 πόδια Κανίστρο αεραγωγών, Μέγεθος 8 ιντσών, 12V DC | CD6JHE CVF-6DCAN----€651.48
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Αξονικός ανεμιστήρας CVF-15DCAN, Μέγεθος 8 ιντσών, Αγωγός 15 πόδια, Κινητήρας 1/4 hp, 3250 σ.α.λ.
€839.45 /μονάδα