AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Κουτί αναπνοής BB50-CO4R, με οθόνη CO, 50 CFM, 79 CFM, 4 ανεξάρτητος ρυθμιστής, 4 σύνδεσμος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6JDC Μοντέλο: BB50-CO4R

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,320.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα φιλτραρίσματος αέρα
Ροή αέρα50 CFM
Ροή ροής αέρα50 CFM
Ικανότητα ροής79 CFM
Αριθμός Συζεύξεων4
Αριθμός μετρητών πίεσης2
Αριθμός Ρυθμιστικών Αρχών2
Απαιτήσεις ισχύοςΜπαταρία 9V, 8 έως 16V DC/ 115V AC
Ανακούφιση πίεσης125 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.4
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8421390190
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το Air Systems BB50-CO4R φιλτράρει τον εισερχόμενο αέρα από τον συμπιεστή για να τροφοδοτήσει τους αναπνευστήρες με αέρα ποιότητας Grade D και παρακολουθεί το επίπεδο μονοξειδίου του άνθρακα που υπάρχει στον αέρα.

Χαρακτηριστικά:

  • Φιλτράρισμα 3 σταδίων με αυτόματη / χειροκίνητη αποστράγγιση ιδανική για εξυπηρέτηση έως 4 ατόμων με απόδοση 99.99% στα 0.01 micron.
  • Ανεξάρτητοι ρυθμιστές για να επιτρέπουν την ταυτόχρονη χρήση διαφορετικών αναπνευστικών και μηκών εύκαμπτων σωλήνων.
  • Πρέπει να χρησιμοποιείται σε όρθια και κλειστή θέση για την αποφυγή εσωτερικής μόλυνσης.
  • Τυπική οθόνη αεροπορικής εταιρείας μονοξειδίου του άνθρακα (CO) που λειτουργεί με μπαταρίες μιας χρήσης 9V
  • Εξωτερικός ηχητικός συναγερμός και φως που σηματοδοτεί τους εργαζόμενους υψηλής περιεκτικότητας σε CO.
  • Περιλαμβάνεται υποδοχή συναγερμού τηλεχειρισμού.
  • Κουτιά σημείου προσάρτησης (POA) για επέκταση της χρήσης του αναπνευστήρα πέρα ​​από τα 300 πόδια.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA 1910.134
  • BS-EN 12021:1999

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να βαθμονομήσετε την οθόνη CO;

A.

  • Τοποθετήστε τον ρυθμιστή κυλίνδρου αερίου βαθμονόμησης CO.
  • Γυρίστε το κουμπί του ρυθμιστή αριστερόστροφα για να επιτρέψετε στο αέριο να ρέει μέσα από τον εύκαμπτο σωλήνα. Ελέγξτε τη ροή του αερίου μέσω του εύκαμπτου σωλήνα χρησιμοποιώντας την αφή ή τον ήχο.
  • Συνδέστε το βύσμα στην είσοδο δείγματος αέρα της οθόνης.
  • Αφήστε 15-30 δευτερόλεπτα για να σταθεροποιηθεί η ψηφιακή ανάγνωση.
  • Ρυθμίστε τη βίδα ρύθμισης "span" (δεξιόστροφα για αύξηση ή αριστερόστροφα για μείωση) έως ότου η ψηφιακή ένδειξη ταιριάζει με τη συγκέντρωση (ppm) που εκτυπώνεται στη βαθμονόμηση του κυλίνδρου αερίου.
  • Απενεργοποιήστε τον ρυθμιστή και περάστε ξανά τη διαδικασία ρύθμισης "μηδέν". Η ψηφιακή ένδειξη πρέπει να επιστρέψει στο "00".

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΣυζεύξεωνΑπαιτήσεις ισχύοςΠίεσηΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO4R Breather Box, με οθόνη CO, 100 CFM, 123 CFM Flow, 4 Independent Regulator, 4 Coupling | CD7KZL BB100-CO4R49 έως 12 V / 115 V AC150 psi€4,002.41
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO2R Breather Box, Με Οθόνη CO, 30 CFM, 48 CFM Χωρητικότητα ροής, 2 Ανεξάρτητος Ρυθμιστής, 2 Σύζευξη | CD6JCM BB30-CO2R2Μπαταρία 9V, 8 έως 16V DC/ 115V AC120 psi€2,933.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Κουτί αναπνοής BB50-CO4R, με οθόνη CO, 50 CFM, 79 CFM, 4 ανεξάρτητος ρυθμιστής, 4 σύνδεσμος
€3,320.86 /μονάδα