AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-CO Φιλτράρισμα αέρα με οθόνη CO, 9 έως 14 V DC, 115 V AC, 79 cfm | AB8YGG 2AG30

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-CO Φιλτράρισμα αέρα με οθόνη CO, 9 έως 14 V DC, 115 V AC, 79 cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8YGG Μοντέλο: BB50-COΣταυρός: 2AG30

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,616.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα φιλτραρίσματος αέρα
Ροή αέρα50 CFM
Ροή ροής αέρα50 CFM
Αποδοτικότητα διήθησης99.99% @ 0.01 micron
Ικανότητα ροής79 CFM
Περιλαμβάνει(2) Αυτόματες αποχετεύσεις με σωλήνες εκκένωσης, οθόνη CO, εξωτερικά προειδοποιητικά φώτα και συναγερμός, βύσμα εισερχόμενου αέρα, υποδοχή απομακρυσμένου συναγερμού
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Αριθμός Συζεύξεων4
Τύπος εξόδουHansen
Απαιτήσεις ισχύοςΜπαταρία 9V, 8 έως 16V DC/ 115V AC
Ανακούφιση πίεσης125 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.49
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8421390190
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το φορητό κιβώτιο αναπνοής Air Systems International BB50-CO είναι ένα σύστημα φιλτραρίσματος βαρέως τύπου Grade-D για την παροχή αέρα αναπνοής και την παρακολούθηση του μονοξειδίου του άνθρακα για τους εργαζόμενους.

Χαρακτηριστικά:

  • Φορητό σύστημα φιλτραρίσματος αέρα σχεδιασμένο να φιλτράρει τον εισερχόμενο αέρα περνώντας τον μέσα από έναν συμπιεστή.
  • Διαθέτει φιλτράρισμα 3 σταδίων με αυτόματη / χειροκίνητη αποστράγγιση ιδανική για εξυπηρέτηση έως 4 ατόμων με απόδοση 99.99% στα 0.01 micron.
  • Περιλαμβάνει οθόνη CO με ένδειξη και συναγερμό για παρακολούθηση υψηλών επιπέδων CO.
  • Πολλαπλές επιλογές ισχύος (διπλές μπαταρίες 9VDC, 8 - 16VDC και 115VAC στα 60Hz) για συνεχή λειτουργία και παροχή ελεύθερης ροής αέρα στα 79 CFM.
  • Κάθε φίλτρο διαθέτει ένδειξη αντικατάστασης, διατηρώντας έτσι υψηλή απόδοση.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA 1910.134

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πόσο συχνά πρέπει να βαθμονομείται η οθόνη;

A. Η βαθμονόμηση των οθονών θα πρέπει να πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση ή όποτε η μέτρηση φαίνεται να είναι ύποπτη. Για μελλοντική αναφορά, τοποθετήστε ένα αυτοκόλλητο ημερομηνίας βαθμονόμησης.

Ε. Πώς να κλείσετε το σύστημα μετά τη χρήση;

    A.
  • Βεβαιωθείτε ότι όλο το προσωπικό έχει βγει από τον χώρο εργασίας.
  • Κλείστε την παροχή αέρα στο κουτί.
  • Τραβήξτε τον δακτύλιο της ανακουφιστικής βαλβίδας προς τα έξω για να εκτονώσετε την πίεση του αέρα στο κουτί.
  • Απενεργοποιήστε την οθόνη CO. Αφαιρέστε τις μπαταρίες 9 Volt μόνο εάν είναι απολύτως απαραίτητο. Χρησιμοποιούνται για να διατηρούν σταθερή την τάση πόλωσης του αισθητήρα. Αυτό διατηρεί τον αισθητήρα έτοιμο για χρήση αμέσως.
  • Αφαιρέστε τους σωλήνες της αεροπορικής εταιρείας.
  • Τοποθετήστε καπάκια σκόνης όπως χρειάζεται.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΑριθμός ΣυζεύξεωνΑπαιτήσεις ισχύοςΠίεσηΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO Σύστημα φιλτραρίσματος αέρα με οθόνη CO, χωρητικότητα 123 cfm, 4 σύνδεσμοι, 150 psi | AA6HTN 14A075 BB100-COΣύστημα φιλτραρίσματος αέρα49 έως 12 V / 115 V AC150 psi€4,705.10
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO Φιλτράρισμα αέρα με οθόνη CO, 120 psi, χωρητικότητα 48 cfm, 2 σύζευξη | AB4EAY 1XEN5 BB30-COΣύστημα φιλτραρίσματος αέρα2Μπαταρία 9V, 8 έως 16V DC/ 115V AC-€3,712.83
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Σύστημα φιλτραρίσματος αέρα BB15-CO με οθόνη CO, 1 σύζευξη, σύζευξη 48 cfm, 110 psi, είσοδος 1/2 ίντσας | AE3CTV 5CFL6 BB15-COΣύστημα φιλτραρίσματος αέρα1Μπαταρία 9V, 8 έως 16V DC/ 115V AC-€2,706.97
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO8 Σύστημα φιλτραρίσματος αέρα με οθόνη CO, χωρητικότητα 123 cfm, 8 σύζευξη | AE3CTW 5CFL7 BB100-CO8Σύστημα φιλτραρίσματος αέρα89 έως 12 V / 115 V AC-€4,442.27
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO SCHRADER Φιλτράρισμα αέρα με οθόνη CO, 30 cfm, 110 psi, είσοδος 1/2 ίντσας | AF4GQA 8W722 ΣΧΕΔΙΟ BB30-COΣύστημα φιλτραρίσματος αέρα4Μπαταρία 9V, 8 έως 16V DC/ 115V AC-€2,850.26
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Σύστημα φιλτραρίσματος αέρα BB100-CO6 με οθόνη CO, 6 συνδέσμους, Χωρητικότητα 123 cfm | CD7KZM BB100-CO6Σύστημα φιλτραρίσματος αέρα69 έως 12 V / 115 V AC150 psi€3,868.77
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB150-CO Σύστημα φιλτραρίσματος αέρα με οθόνη CO, Χωρητικότητα 203 cfm | CD6JCE BB150-COΣύστημα φιλτραρίσματος αέρα3Μπαταρία 9V, 8 έως 16V DC/ 115V AC-€5,338.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-CO Φιλτράρισμα αέρα με οθόνη CO, 9 έως 14 V DC, 115 V AC, 79 cfm
€3,616.84 /μονάδα