AIR KING 9880 Βάση βάσης Gry 1955/1680 / 1360cfm 18 ίντσες | AB9PRP 2ΕΚΖ2

AIR KING 9880 Pedestal Fan Gry 1955/1680/1360cfm 18 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9PRP Μοντέλο: 9880Cross Ref: 2EKZ2 / 2EKZ1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€128.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟικιστικός ανεμιστήρας βάθρου
Ροή αέρα1955/1680/1360 βλ
Ενισχυτές0.85/0.65/0.55
Blade Dia.18 "
Υλικό λεπίδαςΠολυπροπυλένιο
ΧρώμαΓκρί
καλώδιο Μήκος6ft.
Υλικό φρουράςΧάλυβα με επικάλυψη σε σκόνη Μπροστά με πλαστικό πίσω υψηλής αντοχής σε κρούσεις
Ύψος50.5 "
Hz60
Μήκος20.75 "
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Αριθμός Λεπίδες5
Αριθμός αγωγών3
Αριθμός Ταχυτήτων3
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΤαλαντεύεται
RPM1080/950/780
Τάση120
Watts114/85/83
Πλάτος20.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.9175
Ύψος πλοίου (cm)65.79
Μήκος πλοίου (cm)53.85
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPMΡοή αέραΕνισχυτέςWattsΠλάτοςBlade Dia.ΧρώμαΎψοςΤιμή
AIR KING 9126 Βάση ανεμιστήρα Gry 1580/1420 / 1220cfm 16 ίντσες | AD6WLV 4C945 91261450/1320/10501580/1420/1220 βλ0.60/0.50/0.4577/65/5718 "16 "Γκρί53.25 "€98.44
AIR KING 9119 Βάση βάσης 1950/1680/1380 Cfm 18 ίντσες | AD6XUD 4CH63 91191100/950/8001950/1680/1380 βλ0.85/0.67/0.59114/85/8320.75 "18 "Άσπρο54.5 "€116.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR KING 9880 Pedestal Fan Gry 1955/1680/1360cfm 18 ιντσών
€128.64 /μονάδα