AIR KING 9210 Tower Fan που ταλαντεύεται 36 ίντσες H 3 ταχύτητες 120v | AB9PRR 2ΕΚΖ4

AIR KING 9210 Tower ανεμιστήρας ταλαντευόμενος 36 ιντσών Υ 3 ταχύτητες 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9PRR Μοντέλο: 9210Cross Ref: 2EKZ4 / 24Y862

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€159.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠύργος ανεμιστήρα
Ροή αέρα450/400/325 βλ
Ενισχυτές0.30/0.28/0.26
Τύπος ρουλεμάνΜανίκι
Blade Dia.3.5 "
Υλικό λεπίδαςABS πλαστικό
Μέγεθος αγωγού18 AWG
καλώδιο Μήκος6ft.
Υλικό φρουράςπλαστικός
Ύψος36 "
Hz60
Μήκος11.75 "
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Αριθμός αγωγών3
Αριθμός Ταχυτήτων3
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΤαλαντεύεται
RPM1495/1350/1210
Τάση120
Watts40/35/33
Πλάτος11.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.6575
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)19.81
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR KING 9210 Tower ανεμιστήρας ταλαντευόμενος 36 ιντσών Υ 3 ταχύτητες 120v
€159.04 /μονάδα