Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AIR KING 8132 Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας Βεντιλατέρ 120v | AF9JVW 2PY99

AIR KING 8132 Ανεμιστήρας Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9JVW Μοντέλο: 8132Cross Ref: 2PY99
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
€128.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό θερμαντικό βάθρο
Ενισχυτές AC12.5/7.0
Έξοδος BtuH5118/3070
ΧρώμαΓκρί
καλώδιο Μήκος72 "
Βάθος8.5 "
Τύπος θερμαντήραΑναγκαστικός ανεμιστήρας
Ύψος23 "
Hz60
kW1.5/0.9
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Αριθμός ρυθμίσεων θερμότητας2 και Auto
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΤαλαντεύεται
Φάση1
Χαρακτηριστικά ΑσφαλείαςΑσφαλές κεραμικό στοιχείο θέρμανσης, αυτόματη προστασία υπερθέρμανσης και ευρεία ταλάντωση
Τάση120
Watts1500/900
Πλάτος7.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.825
Ύψος πλοίου (cm)60.2
Μήκος πλοίου (cm)22.35
Πλάτος πλοίου (cm)20.07
Κωδικός ΕΣ8516290030

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR KING 8132 Ανεμιστήρας Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας 120v
€128.85 /μονάδα