AIR HANDLER 6W744 Φίλτρο αέρα ενεργού άνθρακα 20 x 20 x 2 | AF2NJR

AIR HANDLER 6W744 φίλτρο αέρα ενεργού άνθρακα 20 x 20 x 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2NJR Μοντέλο: 6W744

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€176.15 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο ενεργού άνθρακα με κηρήθρα
Ροή αέρα250 fpm
Τελική αντίσταση1.00 "WC
κορνίζαΝαι
Αρχική αντίσταση0.48 "WC
Μέγιστη. Ροή αέρα500 fpm
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Ονομαστικό βάθος2"
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου20x20x2
Ονομαστικό ύψος20 "
Ονομαστικό πλάτος20 "
ΠροφίλτροΣυνθετικές ίνες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.025
Ύψος πλοίου (cm)51.56
Μήκος πλοίου (cm)50.29
Πλάτος πλοίου (cm)20.83
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Δραστηριότητα CCL4 (0.6)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό βάθοςΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΤιμή
Φίλτρο αέρα ενεργού άνθρακα 6B846 25 x 25 x 2 | AE7XUF 6B8462"25x25x225 "25 "€258.06
Φίλτρο αέρα ενεργού άνθρακα 6B852 με ενεργό άνθρακα 18 x 24 x 2 | AE7XUL 6B8522"18x24x218 "24 "€211.71
AIR HANDLER 6B856 Φίλτρο αέρα ενεργού άνθρακα 16 x 24 x 1 | AE7XUP 6B8561"16x24x116 "24 "€163.14
Φίλτρο αέρα ενεργού άνθρακα 6B857 ενεργού άνθρακα 16 x 16 x 1 | AE7XUQ 6B8571"16x16x116 "16 "€141.23
Φίλτρο αέρα ενεργού άνθρακα ενεργού άνθρακα 6B861 14 x 25 x 1 | AE7XUU 6B8611"14x25x114 "25 "€151.86
Φίλτρο αέρα ενεργού άνθρακα 6B869 10 x 10 x 1 | AE7XVA 6B8691"10x10x110 "10 "€111.21
Φίλτρο αέρα ενεργού άνθρακα με ενεργό άνθρακα 6W735 12 x 24 x 1 | AF2NJG 6W7351"12x24x112 "24 "€128.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 6W744 φίλτρο αέρα ενεργού άνθρακα 20 x 20 x 2
€176.15 /μονάδα