Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AIR HANDLER 6W733 Ηλεκτροστατικό φίλτρο αέρα 24 x 24 x 1 ίντσα | AF2NJF

AIR HANDLER Ηλεκτροστατικό φίλτρο αέρα 6W733 24 x 24 x 1 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2NJF Μοντέλο: 6W733
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
€136.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτροστατικό φίλτρο αέρα
Ροή αέρα300 fpm
Αποδοτικότητα φίλτρου90%
Τελική αντίσταση1 "WC
Τύπος πλαισίουΓαλβανισμένο ατσάλι
Αρχική αντίσταση0.18 "WC
Μέγιστη. Ροή αέρα1200 fpm
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Ονομαστικό βάθος1"
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου24x24x1
Ονομαστικό ύψος24 "
Ονομαστικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8675
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)59.94
Πλάτος πλοίου (cm)60.2
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤελική αντίστασηΑρχική αντίστασηΜέγιστη. Ροή αέραΟνομαστικό βάθοςΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΤιμή
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 2DYK7 Ηλεκτροστατικό φίλτρο αέρα 20 x 12 x 2 ίντσες | AB9MFJ 2ΔΥΚ70.5 "WC0.18 "WC1200 fpm2"12x20x212 "20 "€116.25
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 5W894 Ηλεκτροστατικό φίλτρο αέρα 20 x 16 x 1 ίντσα | AE6ZFZ 5W8941 "WC0.18 "WC1200 fpm1"16x20x116 "20 "€115.83
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 5W895 Ηλεκτροστατικό φίλτρο αέρα 25 x 16 x 1 ίντσα | AE6ZGA 5W8951 "WC0.18 "WC1200 fpm1"16x25x116 "25 "€117.39
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 5W896 Ηλεκτροστατικό φίλτρο αέρα 20 x 20 x 1 ίντσα | AE6ZGB 5W8961 "WC0.18 "WC1200 fpm1"20x20x120 "20 "€127.31
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 5W897 Ηλεκτροστατικό φίλτρο αέρα 25 x 20 x 1 ίντσα | AE6ZGC 5W8971 "WC0.18 "WC1200 fpm1"20x25x120 "25 "€139.98
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 5W898 Ηλεκτροστατικό φίλτρο αέρα 20 x 16 x 2 ίντσες | AE6ZGD 5W8981 "WC0.25 "WC1388 fpm2"16x20x216 "20 "€127.51
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 5W899 Ηλεκτροστατικό φίλτρο αέρα 25 x 16 x 2 ίντσες | AE6ZGE 5W8991 "WC0.25 "WC1388 fpm2"16x25x216 "25 "€139.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER Ηλεκτροστατικό φίλτρο αέρα 6W733 24 x 24 x 1 ίντσα
€136.19 /μονάδα