AIR HANDLER 6C529 Φίλτρο αρκούδας αέρα 25 ιντσών πλάτος Merv 10 | ΑΕ7ΖΕΖ

AIR HANDLER 6C529 Φίλτρο αρκούδας αέρα 25 ιντσών πλάτος Merv 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7ZEZ Μοντέλο: 6C529

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€47.24 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 3
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο καθαρισμού αέρα
Πραγματικό βάθος4.875 "
Πραγματικό ύψος19.75 "
Πραγματικό πλάτος24.25 "
κορνίζαΝαι
Merv10
Ονομαστικό βάθος5"
Ονομαστικό ύψος20 "
Ονομαστικό πλάτος25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0575
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ7019905040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό πλάτοςΠραγματικό βάθοςΠραγματικό ύψοςΠραγματικό πλάτοςMervΟνομαστικό βάθοςΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΤιμή
AIR HANDLER 2EKL2 Oem Φίλτρο 20 ίντσες Πλάτος 16 ίντσες Ύψος | AB9PNQ 2ΕΚΛ220 "4.375 "15.875 "24.75 "84.5 "16x20x4-1/216 "€48.35
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 2EKL3 Φίλτρο Oem 25 ίντσες Πλάτος 5 ίντσες D 16 ίντσες Ύψος | AB9PNR 2ΕΚΛ325 "4.375 "15.875 "24.75 "84.5 "16x25x4-1/216 "€44.23
AIR HANDLER 2EKL4 Oem Φίλτρο 20 ίντσες Πλάτος 20 ίντσες Ύψος | AB9PNT 2ΕΚΛ420 "4.375 "19.875 "19.875 "84.5 "20x20x4-1/220 "€44.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 6C529 Φίλτρο αρκούδας αέρα 25 ιντσών πλάτος Merv 10
€47.24 /μονάδα