AIR HANDLER 6B651 Pocket Air Filter Synthetic 24 x 24 x 21 ίντσες | AE7XLD

AIR HANDLER 6B651 Pocket Air Filter Συνθετικό 24 x 24 x 21 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7XLD Μοντέλο: 6B651

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€55.37 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 2
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο αέρα τσέπης
Ροή αέρα500 fpm
Χωρητικότητα CFM2000
Αποδοτικότητα φίλτρου45%
Τελική αντίσταση1 "WC
Υλικό πλαισίων24 ga. Γαλβανισμένο ατσάλι
Frame Size13 / 16 "
Αρχική αντίσταση0.20 "WC
ΥλικόΣυνθετικός
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Περιοχή πολυμέσων48 τετραγωνικά πόδια.
Χρώμα πολυμέσωνΆσπρο
Merv8
Ονομαστικό βάθος21 "
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου24x24x21
Ονομαστικό ύψος24 "
Ονομαστικό πλάτος24 "
Αριθμός τσεπών6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.475
Ύψος πλοίου (cm)62.99
Μήκος πλοίου (cm)62.99
Πλάτος πλοίου (cm)10
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό βάθοςΧωρητικότητα CFMΑρχική αντίστασηΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΑριθμός τσεπώνΥλικόΤιμή
AIR HANDLER 2GGG8 Pocket Air Filter Synthetic 24 x 24 x 29 ίντσες | AB9YBN 2GGG829 "20000.98 "WC24x24x2924 "24 "6Συνθετικός€9.57
AIR HANDLER 2GGR3 Pocket Air Filter Synthetic 20 x 24 x 36 ίντσες | AB9YDF 2GGR336 "12000.98 "WC20x24x3620 "24 "5Συνθετικός€129.22
AIR HANDLER 2GHL5 Φίλτρο αέρα τσέπης Fiberglass 20 x 24 x 22 ίντσες | AB9YGV 2 GHL522 "1200-20x24x2220 "24 "5Fiberglass€80.98
AIR HANDLER 2JTH7 Φίλτρο αέρα τσέπης Φίμπεργκλας 24 x 24 x 15 ίντσες | AC2FRN 2JTH715 "2000-24x24x1524 "24 "12Fiberglass€27.62
AIR HANDLER 5E861 Φίλτρο αέρα τσέπης Φίμπεργκλας 20 x 20 x 21 ίντσες | AE3MDU 5E86121 "13250.35 "WC20x20x2120 "20 "5Fiberglass€60.99
AIR HANDLER 5E862 Pocket Air Filter Fiberglass 20 x 24 x 14 Inch | AE3MDV 5E86214 "16500.40 "WC20x24x1420 "24 "5Fiberglass€62.09
AIR HANDLER 5E863 Pocket Air Filter Fiberglass 20 x 20 x 14 Inch | AE3MDW 5E86314 "13250.40 "WC20x20x1420 "20 "5Fiberglass€55.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 6B651 Pocket Air Filter Συνθετικό 24 x 24 x 21 ίντσες
€55.37 /μονάδα