AIR HANDLER 5E862 Pocket Air Filter Fiberglass 20 x 24 x 14 Inch | AE3MDV

AIR HANDLER 5E862 Φίλτρο αέρα τσέπης Fiberglass 20 x 24 x 14 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3MDV Μοντέλο: 5E862

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€62.09 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 2
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο αέρα τσέπης
Ροή αέρα500 fpm
Χωρητικότητα CFM1650
Αποδοτικότητα φίλτρου45%
Τελική αντίσταση1 "WC
Υλικό πλαισίων24 ga. Γαλβανισμένο ατσάλι
Frame Size13 / 16 "
Αρχική αντίσταση0.40 "WC
ΥλικόFiberglass
Μέγιστη. Θερμ.190 βαθμοί F
Περιοχή πολυμέσων28 τετραγωνικά πόδια.
Χρώμα πολυμέσωνTan
Merv8
Ονομαστικό βάθος14 "
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου20x24x14
Ονομαστικό ύψος20 "
Ονομαστικό πλάτος24 "
Αριθμός τσεπών5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.26
Ύψος πλοίου (cm)61.47
Μήκος πλοίου (cm)50.29
Πλάτος πλοίου (cm)25.65
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό βάθοςΧωρητικότητα CFMΑρχική αντίστασηΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΑριθμός τσεπώνΥλικόΤιμή
AIR HANDLER 2GGG8 Pocket Air Filter Synthetic 24 x 24 x 29 ίντσες | AB9YBN 2GGG829 "20000.98 "WC24x24x2924 "24 "6Συνθετικός€9.57
AIR HANDLER 2GGR3 Pocket Air Filter Synthetic 20 x 24 x 36 ίντσες | AB9YDF 2GGR336 "12000.98 "WC20x24x3620 "24 "5Συνθετικός€129.22
AIR HANDLER 2GHL5 Φίλτρο αέρα τσέπης Fiberglass 20 x 24 x 22 ίντσες | AB9YGV 2 GHL522 "1200-20x24x2220 "24 "5Fiberglass€80.98
AIR HANDLER 2JTH7 Φίλτρο αέρα τσέπης Φίμπεργκλας 24 x 24 x 15 ίντσες | AC2FRN 2JTH715 "2000-24x24x1524 "24 "12Fiberglass€27.62
AIR HANDLER 5E861 Φίλτρο αέρα τσέπης Φίμπεργκλας 20 x 20 x 21 ίντσες | AE3MDU 5E86121 "13250.35 "WC20x20x2120 "20 "5Fiberglass€60.99
AIR HANDLER 5E863 Pocket Air Filter Fiberglass 20 x 20 x 14 Inch | AE3MDW 5E86314 "13250.40 "WC20x20x1420 "20 "5Fiberglass€55.51
AIR HANDLER 5E864 Pocket Air Filter Fiberglass 24 x 24 x 10 Inch | AE3MDX 5E86410 "20000.40 "WC24x24x1024 "24 "6Fiberglass€66.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 5E862 Φίλτρο αέρα τσέπης Fiberglass 20 x 24 x 14 ίντσες
€62.09 /μονάδα