AIR HANDLER 5W917 Άκαμπτο φίλτρο αέρα 24 x 24 x 12 ίντσες | AE6ZGR

AIR HANDLER 5W917 Άκαμπτο φίλτρο αέρα κυψέλης 24 x 24 x 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6ZGR Μοντέλο: 5W917

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€212.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο άκαμπτων κυττάρων
Ροή αέρα500 fpm
Αποδοτικότητα φίλτρου85%
Τελική συνιστώμενη αντίσταση1.50 "WC
Υλικό πλαισίου / κεφαλίδαςΧωρίς κεφαλίδα
επικεφαλίδαΚανένας
Αρχική αντίσταση0.50 "WC
Μέγιστη. Ροή αέρα500 fpm
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Περιοχή πολυμέσων50 τετραγωνικά πόδια.
Merv13
Ονομαστικό βάθος12 "
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου24x24x12
Ονομαστικό ύψος24 "
Ονομαστικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.4125
Ύψος πλοίου (cm)62.23
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)29.97
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΤελική συνιστώμενη αντίστασηΑρχική αντίστασηΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΕίδοςΜέγιστη. Ροή αέραΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
Φίλτρο κασέτας AIR HANDLER 2GGL9 20 x 24 x 12 ίντσες | AB9YCN 2GGL920x24x121.50 "WC0.50 "WC20 "24 "Φίλτρο κασέτας625 fpm250 βαθμοί F€283.91
Φίλτρο κασέτας AIR HANDLER 2GGN4 20 x 20 x 12 ίντσες | AB9YCT 2GGN420x20x121.50 "WC0.50 "WC20 "20 "Φίλτρο κασέτας625 fpm250 βαθμοί F€262.43
Φίλτρο κασέτας AIR HANDLER 2GGN8 24 x 24 x 6 ίντσες | AB9YCW 2GGN824x24x61.50 "WC0.50 "WC24 "24 "Φίλτρο κασέτας625 fpm250 βαθμοί F€206.39
Φίλτρο κασέτας AIR HANDLER 2GGP3 20 x 24 x 6 ίντσες | AB9YCY 2GGP320x24x61.50 "WC0.50 "WC20 "24 "Φίλτρο κασέτας625 fpm250 βαθμοί F€183.50
Φίλτρο κασέτας AIR HANDLER 2GGP7 12 x 24 x 6 ίντσες | AB9YDC 2GGP712x24x61.50 "WC0.50 "WC12 "24 "Φίλτρο κασέτας625 fpm250 βαθμοί F€147.92
Φίλτρο κασέτας AIR HANDLER 2GGR2 20 x 20 x 6 ίντσες | AB9YDE 2GGR220x20x61.50 "WC0.50 "WC20 "20 "Φίλτρο κασέτας625 fpm250 βαθμοί F€176.72
Φίλτρο κασέτας AIR HANDLER 2GGR6 24 x 24 x 12 ίντσες | AB9YDJ 2GGR624x24x121.50 "WC0.50 "WC24 "24 "Φίλτρο κασέτας625 fpm250 βαθμοί F€286.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 5W917 Άκαμπτο φίλτρο αέρα κυψέλης 24 x 24 x 12 ίντσες
€212.18 /μονάδα