Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SESAMEE K440 Συνδυασμός με δυνατότητα επαναφοράς με ορείχαλκο | AG6QBC 3TMK1

SESAMEE K440 Μπρούτζινο λουκέτο με δυνατότητα επαναφοράς συνδυασμού

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6QBC Μοντέλο: K440Cross Ref: 3TMK1
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
€33.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςσυνδυασμός λουκέτο
Σώμα τελειώνειΕπιχρωμιωμένο
Υψος σώματος1.75 "
Μήκος σώματος1.75 "
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Πάχος σώματος3 / 4 "
Πλάτος σώματος2"
Κλήση τοποθεσίαςΚάτω μέρος
Αριθμός κλήσεων4
Επίπεδο ασφαλείαςΜεσαία ασφάλεια
Δέσμευση Dia.9 / 32 "
Ύψος δεσμών4"
Υλικό δεσίματοςΕπιχρωμιωμένο χάλυβα
Πλάτος δεσμών13 / 16 "
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΝαι
Καιρικές συνθήκεςΜέση αντοχή στη διάβρωση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.333
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)23.88
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8301300060

Λεπτομέρειες:

    • Επανακαθορισμένος (Επανακαθορισμένος)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος δεσμώνΥλικό δεσίματοςΤιμή
SESAMEE K0436 Μπρούτζινο λουκέτο συνδυασμού επαναφοράς | AG6QBA 3TMJ7 K04361"Ορείχαλκος€32.69
SESAMEE KCR0436 Συνδυασμός με δυνατότητα επαναφοράς με ορείχαλκο | AG6QBB 3TMJ9 KCR04361"Ορείχαλκος€27.00
SESAMEE K436 Combination Lodlock, Dial Combo Lodlock, 1-1 1/2 Inch, 1/2-1 in | CU2MGV 783XW3 K436--€36.87
Λουκέτο συνδυασμού SESAMEE K5003/4, Λουκέτα με Dial Combo, 1-1 1/2 Inch, 1/2-1 in | CU2MGW 783XW5 K5003 / 4--€30.29
SESAMEE K5002-1/4 Λουκέτο συνδυασμού, Λουκέτα με Dial Combo, 2-4 ίντσες, 1/2-1 in | CU2MGX 783XW6 Κ5002-1/4--€33.89
SESAMEE 437L Combination Lodlock, Dial Combo Lodlock, 2-4 Inch, 1/2-1 in | CU2MGY 783XW1 437L--€23.51
SESAMEE K0437 Λουκέτο συνδυασμού, Λουκέτα με Dial Combo, 2-4 ίντσες, μεγαλύτερη από 1 ίντσα | CU2MGZ 783XW0 K0437--€39.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SESAMEE K440 Μπρούτζινο λουκέτο με δυνατότητα επαναφοράς συνδυασμού
€33.74 /μονάδα