Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AIR HANDLER 5W499 Φίλτρο αέρα 8 x 16 x 1 ίντσας Fiberglass | ΑΕ6ΥΖΚ

AIR HANDLER Φίλτρο αέρα 5W499 8 x 16 x 1 ιντσών Fiberglass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6YZK Μοντέλο: 5W499
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
€9.49 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο αέρα
Ροή αέρα300 fpm
Τελική αντίσταση0.50 "WC
Τύπος πλαισίουΒαρέως τύπου χαρτόνι
Αρχική αντίσταση0.07 "WC
ΥλικόFiberglass
Μέγιστη. Ροή αέρα777 fpm
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Merv5
Ονομαστικό βάθος1"
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου8x16x1
Ονομαστικό ύψος8"
Ονομαστικό πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)41.66
Μήκος πλοίου (cm)28.7
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό βάθοςΠραγματικό ύψοςΠραγματικό πλάτοςΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΡυθμός ροήςΤύπος πλαισίουΤιμή
AIR HANDLER 1W507 Φίλτρο αέρα 25 x 25 x 1 ίντσα φίμπεργκλας | AB3YFQ 1W5071"--25x25x125 "25 "-Βαρέως τύπου χαρτόνι€7.88
AIR HANDLER 2JBG5 Φίλτρο αέρα 20 x 36 x 1 ίντσα φίμπεργκλας | AC2DZY 2JBG51"--20x36x120 "36 "-Βαρέως τύπου χαρτόνι€13.32
AIR HANDLER 499J13 Mini-Pleat Filter Air, 12 x 24 x 2 Inch Size, Merv 11, No Header | CH6KCK 499J132"11 3 / 8 "23 3 / 8 "12 "x 24" x 2 "12 "24 "600 cfm-€110.28
AIR HANDLER 499J33 Mini-Pleat Filter Air, 16 x 25 x 2 Inch Size, Merv 13, No Header | CH6KCM 499J332"15 1 / 2 "24 1 / 2 "16 "x 25" x 2 "16 "25 "833 cfm-€131.12
AIR HANDLER 499J35 Mini-Pleat Filter Air, 20 x 20 x 2 Inch Size, Merv 13, No Header | CH6KCN 499J352"19 1 / 2 "19 1 / 2 "20 "x 20" x 2 "20 "20 "833 cfm-€152.46
AIR HANDLER 499J41 Mini-Pleat Filter Air, 24 x 24 x 2 Inch Size, Merv 13, No Header | CH6KCQ 499J412"23 3 / 8 "23 3 / 8 "24 "x 24" x 2 "24 "24 "1200 cfm-€152.58
AIR HANDLER 499J43 Mini-Pleat Filter Air, 12 x 24 x 2 Inch Size, Merv 14, No Header | CH6KCR 499J432"11 3 / 8 "23 3 / 8 "12 "x 24" x 2 "12 "24 "600 cfm-€112.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER Φίλτρο αέρα 5W499 8 x 16 x 1 ιντσών Fiberglass
€9.49 /μονάδα