Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AIR HANDLER 499J43 Mini-Pleat Filter Air, 12 x 24 x 2 Inch Size, Merv 14, No Header | CH6KCR

AIR HANDLER 499J43 Mini-Pleat Filter Air, 12 x 24 x 2 inch Size, Merv 14, No Header

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH6KCR Μοντέλο: 499J43
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
€112.22 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο αέρα
Πραγματικό βάθος1 7 / 8 "
Πραγματικό ύψος11 3 / 8 "
Πραγματικό πλάτος23 3 / 8 "
ΚατασκευήΚόλλα
Αποδοτικότητα90% σε 95%
Ρυθμός ροής600 cfm
Υλικό πλαισίωνπλαστικός
Υλικό φλάντζαςΚαουτσούκ
ΥλικόΣυνθετικός
Μέγιστη. Θερμ.160 μοίρες φά
Μέγιστη. Ταχύτητα625 fpm
Περιοχή πολυμέσων25 τετραγωνικά πόδια.
Ονομαστικό βάθος2"
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου12 "x 24" x 2 "
Ονομαστικό ύψος12 "
Ονομαστικό πλάτος24 "
ΣτυλΚουτί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό βάθοςΠραγματικό ύψοςΠραγματικό πλάτοςΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΡυθμός ροήςΤύπος πλαισίουΤιμή
AIR HANDLER 1W507 Φίλτρο αέρα 25 x 25 x 1 ίντσα φίμπεργκλας | AB3YFQ 1W5071"--25x25x125 "25 "-Βαρέως τύπου χαρτόνι€7.88
AIR HANDLER 2JBG5 Φίλτρο αέρα 20 x 36 x 1 ίντσα φίμπεργκλας | AC2DZY 2JBG51"--20x36x120 "36 "-Βαρέως τύπου χαρτόνι€13.32
AIR HANDLER 5W499 Φίλτρο αέρα 8 x 16 x 1 ίντσας Fiberglass | ΑΕ6ΥΖΚ 5W4991"--8x16x18"16 "-Βαρέως τύπου χαρτόνι€9.49
AIR HANDLER 499J13 Mini-Pleat Filter Air, 12 x 24 x 2 Inch Size, Merv 11, No Header | CH6KCK 499J132"11 3 / 8 "23 3 / 8 "12 "x 24" x 2 "12 "24 "600 cfm-€110.28
AIR HANDLER 499J33 Mini-Pleat Filter Air, 16 x 25 x 2 Inch Size, Merv 13, No Header | CH6KCM 499J332"15 1 / 2 "24 1 / 2 "16 "x 25" x 2 "16 "25 "833 cfm-€131.12
AIR HANDLER 499J35 Mini-Pleat Filter Air, 20 x 20 x 2 Inch Size, Merv 13, No Header | CH6KCN 499J352"19 1 / 2 "19 1 / 2 "20 "x 20" x 2 "20 "20 "833 cfm-€152.46
AIR HANDLER 499J41 Mini-Pleat Filter Air, 24 x 24 x 2 Inch Size, Merv 13, No Header | CH6KCQ 499J412"23 3 / 8 "23 3 / 8 "24 "x 24" x 2 "24 "24 "1200 cfm-€152.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 499J43 Mini-Pleat Filter Air, 12 x 24 x 2 inch Size, Merv 14, No Header
€112.22 /μονάδα