AIR HANDLER 5M332 Standard Capacity Pleated Filter 12x24x2 Merv | ΑΕ4ΝΝΤ

AIR HANDLER Φίλτρο πτυχωτό τυπικής χωρητικότητας 5M332 12x24x2 Merv

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4NNT Μοντέλο: 5M332

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€13.16 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠτυχωμένο φίλτρο υψηλής χωρητικότητας
Πραγματικό βάθος1.75 "
Πραγματικό ύψος11.375 "
Πραγματικό πλάτος23.375 "
Τελική συνιστώμενη αντίσταση1.0 "WC
κορνίζαΟχι
Υψηλή αρχική αντίσταση0.35 "WC
Υψηλής Ταχύτητας500 fpm
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγιστη. Ταχύτητα500 fpm
Περιοχή πολυμέσων6.3 τετραγωνικά πόδια.
Merv7
Ονομαστικό βάθος2"
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου12x24x2
Ονομαστικό ύψος12 "
Ονομαστική πτυχή0.65
Ονομαστικό πλάτος24 "
Πτυχές ανά γραμμικό πόδι10

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)66.04
Μήκος πλοίου (cm)64.77
Πλάτος πλοίου (cm)21.08
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥψηλής ΤαχύτηταςΠραγματικό βάθοςΠραγματικό ύψοςΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. ΤαχύτηταΠεριοχή πολυμέσωνMervPkg. Ποσ.Τιμή
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 15Α722 Πτυχωτό φίλτρο υψηλής χωρητικότητας 24 x 30 x 2 Merv8 | AA6URD 15A722Πτυχωμένο φίλτρο υψηλής χωρητικότητας500 fpm1.75 "24 "180 βαθμοί F500 fpm19 τετραγωνικά πόδια.81€22.19
AIR HANDLER 1TBE6 Πλισέ φίλτρο υψηλής χωρητικότητας 18 x 20 x 2 Merv8 | AB3GQJ 1TBE6Πτυχωμένο φίλτρο υψηλής χωρητικότητας-1.75 "17.5 "180 βαθμοί F500 fpm12.0 τετραγωνικά πόδια.81€12.38
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑ 1TBE7 Πτυχωτό φίλτρο υψηλής χωρητικότητας 18 x 18 x 2 Merv8 | AB3GQK 1TBE7Πτυχωμένο φίλτρο υψηλής χωρητικότητας-1.75 "17.5 "180 βαθμοί F500 fpm11.2 τετραγωνικά πόδια.81€14.16
Φίλτρο πτυχωτή υψηλής χωρητικότητας 1TBE9 16 x 30 x 1 Merv8 | AB3GQM 1TBE9Πτυχωμένο φίλτρο υψηλής χωρητικότητας-3 / 4 "15.5 "180 βαθμοί F500 fpm7.3 τετραγωνικά πόδια.81€15.99
AIR HANDLER 21C094 Πτυχωτό φίλτρο υψηλής χωρητικότητας 21 x 21 x 1 Merv8 | AB6EMR 21C094Πτυχωμένο φίλτρο υψηλής χωρητικότητας500 fpm3 / 4 "21 "180 βαθμοί F500 fpm0.6 τετραγωνικά πόδια.81€13.35
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 21C095 Πτυχωτό φίλτρο υψηλής χωρητικότητας 20 x 22 x 1 Merv8 | AB6EMT 21C095Πτυχωμένο φίλτρο υψηλής χωρητικότητας500 fpm3 / 4 "20 "180 βαθμοί F500 fpm7.1 τετραγωνικά πόδια.81€13.87
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑ 21C096 Πτυχωτό φίλτρο υψηλής χωρητικότητας 10 x 36 x 1 Merv8 | AB6EMU 21C096Πτυχωμένο φίλτρο υψηλής χωρητικότητας500 fpm3 / 4 "10 "180 βαθμοί F500 fpm7 τετραγωνικά πόδια.81€18.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER Φίλτρο πτυχωτό τυπικής χωρητικότητας 5M332 12x24x2 Merv
€13.16 /μονάδα