AIR HANDLER 5E895 Slim Line Minipleat 24 x 24 x 4 Merv 13 | AE3MEH

AIR HANDLER 5E895 Slim Line Minipleat 24 x 24 x 4 Merv 13

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3MEH Μοντέλο: 5E895

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€216.84 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 2
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο αέρα Minipleat
Ροή αέρα500 fpm
Αποδοτικότητα φίλτρου80% σε 85%
Φίλτρο συσκευασίαςΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ
Τελική αντίσταση1.5 "WC
Αρχική αντίσταση0.79 "WC
Υλικό100% συνθετικά μέσα
Μέγιστη. Ροή αέρα2000 cfm
Μέγιστη. Θερμ.200 βαθμοί F
Περιοχή πολυμέσων52 τετραγωνικά πόδια.
Merv13
Ονομαστικό βάθος4"
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου24x24x4
Ονομαστικό ύψος24 "
Ονομαστικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.97
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Με / Χωρίς Φλάντζα (Χωρίς Φλάντζα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑποδοτικότητα φίλτρουΑρχική αντίστασηΜέγιστη. Ροή αέραΠεριοχή πολυμέσωνMervΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΤιμή
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 5E896 Λεπτή γραμμή Minipleat 20 x 24 x 4 Merv 13 | AE3MEJ 5E89680% σε 85%0.79 "WC1920 cfm44 τετραγωνικά πόδια.1320x24x420 "€210.25
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 5E897 Λεπτή γραμμή Minipleat 12 x 24 x 4 Merv 13 | AE3MEK 5E89780% σε 85%0.79 "WC1000 cfm-1312x24x412 "€203.31
AIR HANDLER 5E898 Slim Line Minipleat 24 x 24 x 4 Merv 14 | ΑΕ3ΜΕΛ 5E89890% σε 95%0.82 "WC2000 cfm52 τετραγωνικά πόδια.1424x24x424 "€220.51
AIR HANDLER 5E899 Slim Line Minipleat 20 x 24 x 4 Merv 14 | AE3MEM 5E89990% σε 95%0.82 "WC1920 cfm44 τετραγωνικά πόδια.1420x24x420 "€161.49
AIR HANDLER 5E900 Slim Line Minipleat 12 x 24 x 4 Merv 14 | ΑΕ3ΜΕΝ 5E90090% σε 95%0.82 "WC1000 cfm-1412x24x412 "€195.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 5E895 Slim Line Minipleat 24 x 24 x 4 Merv 13
€216.84 /μονάδα