AIR HANDLER 3XJ75 Pocket Air Filter Συνθετικό 24 x 24 x 22 ίντσες | AD3BAU

AIR HANDLER 3XJ75 Φίλτρο αέρα τσέπης Συνθετικό 24 x 24 x 22 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3BAU Μοντέλο: 3XJ75

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€66.31 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο αέρα τσέπης
Ροή αέρα500 fpm
Χωρητικότητα CFM2000
Αποδοτικότητα φίλτρου85%
Τελική αντίσταση1 "WC
Υλικό πλαισίων24 ga. Γαλβανισμένο ατσάλι
Frame Size13 / 16 "
Αρχική αντίσταση0.40 "WC
ΥλικόΣυνθετικός
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Περιοχή πολυμέσων73 τετραγωνικά πόδια.
Χρώμα πολυμέσωνΡοζ
Merv13
Ονομαστικό βάθος22 "
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου24x24x22
Ονομαστικό ύψος24 "
Ονομαστικό πλάτος24 "
Αριθμός τσεπών10

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.295
Ύψος πλοίου (cm)62.99
Μήκος πλοίου (cm)62.99
Πλάτος πλοίου (cm)19.99
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΧωρητικότητα CFMΑρχική αντίστασηΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΑριθμός τσεπώνΥλικόΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
AIR HANDLER 2ACC3 Τσέπη Φίλτρο αέρα Fiberglass 24 x 24 x 12 ίντσες | AB8XJA 2ACC324x24x1220000.50 "WC24 "24 "6Fiberglass150 βαθμοί F€79.47
AIR HANDLER 2DVU6 Φίλτρο αέρα τσέπης Φίμπεργκλας 24 x 24 x 22 ίντσες | AB9LNE 2DVU624x24x2220000.35 "WC24 "24 "10Fiberglass150 βαθμοί F€142.20
AIR HANDLER 2DVU7 Φίλτρο αέρα τσέπης Φίμπεργκλας 24 x 24 x 30 ίντσες | AB9LNF 2DVU724x24x3020000.30 "WC24 "24 "10Fiberglass150 βαθμοί F€163.21
AIR HANDLER 2GFT7 Φίλτρο αέρα τσέπης Φίμπεργκλας 24 x 24 x 15 ίντσες | AB9XYP 2GFT724x24x1520000.42 "WC24 "24 "10Fiberglass150 βαθμοί F€94.59
AIR HANDLER 2GFU2 Pocket Φίλτρο αέρα Fiberglass 24 x 24 x 15 ίντσες | AB9XYT 2GFU224x24x1520000.42 "WC24 "24 "8Fiberglass150 βαθμοί F€84.79
AIR HANDLER 2GFU6 Pocket Air Filter Fiberglass 12 x 24 x 15 Inch | AB9XYW 2GFU612x24x1510000.52 "WC12 "24 "6Fiberglass150 βαθμοί F€88.16
AIR HANDLER 2GGE7 Pocket Air Filter Synthetic 20 x 24 x 29 ίντσες | AB9YAY 2GGE720x24x2912000.29 "WC20 "24 "8Συνθετικός150 βαθμοί F€108.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 3XJ75 Φίλτρο αέρα τσέπης Συνθετικό 24 x 24 x 22 ίντσες
€66.31 /μονάδα