AIR HANDLER 3DVN8 Φίλτρο αέρα τσέπης Fiberglass 12 x 24 x 15 ίντσες | AC8UJZ

AIR HANDLER 3DVN8 Φίλτρο αέρα τσέπης Fiberglass 12 x 24 x 15 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8UJZ Μοντέλο: 3DVN8

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€73.45 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 8
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο αέρα τσέπης
Ροή αέρα500 fpm
Χωρητικότητα CFM1000
Αποδοτικότητα φίλτρου80 σε 85%
Τελική αντίσταση1 "WC
Υλικό πλαισίων24 ga. Γαλβανισμένο ατσάλι
Frame Size13 / 16 "
ΥλικόFiberglass
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Χρώμα πολυμέσωνΠορτοκαλί
Merv13
Ονομαστικό βάθος15 "
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου24x12x15
Ονομαστικό ύψος12 "
Ονομαστικό πλάτος24 "
Αριθμός τσεπών4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9405
Ύψος πλοίου (cm)61.98
Μήκος πλοίου (cm)30.99
Πλάτος πλοίου (cm)26.92
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα CFMΟνομαστικό βάθοςΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΑριθμός τσεπώνΤιμή
Φίλτρο αέρα τσέπης AIR HANDLER 3DVN7 Fiberglass 20 x 20 x 15 ίντσες | AC8UJY 3DVN7132515 "20x20x1520 "20 "6€120.07
Φίλτρο αέρα τσέπης AIR HANDLER 3DVN9 Fiberglass 20 x 24 x 15 ίντσες | AC8UKA 3DVN9165015 "24x20x1520 "24 "6€88.65
AIR HANDLER 3DVP2 Τσέπη Φίλτρο αέρα Fiberglass 24 x 24 x 15 ίντσες | AC8UKB 3DVP2200015 "24x24x1524 "24 "8€113.03
AIR HANDLER 3DVP3 Φίλτρο αέρα τσέπης Φίμπεργκλας 24 x 24 x 18 ίντσες | AC8UKC 3DVP3200018 "24x24x1824 "24 "10€127.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 3DVN8 Φίλτρο αέρα τσέπης Fiberglass 12 x 24 x 15 ίντσας
€73.45 /μονάδα