AIR HANDLER 36PT15 Φίλτρο φίλτρου αέρα 16 x 25 x 5 8 MERV PK2 | AH7BFC

AIR HANDLER 36PT15 Φίλτρο φίλτρου αέρα 16 x 25 x 5 8 MERV PK2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7BFC Μοντέλο: 36PT15

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€76.03 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση καθαριστή αέρα. Φίλτρο
Πραγματικό βάθος4.375 "
Πραγματικό ύψος15.75 "
Πραγματικό πλάτος24.75 "
Φίλτρο αέραΦίλτρο αντικατάστασης φίλτρου αέρα
ταιριάζειHoneywell F100
ΥλικόΗλεκτροστατικό μείγμα πολυεστέρα
Merv8
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου16x25x5
Αντικατάσταση γιαHoneywell CF200A1008

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2275
Ύψος πλοίου (cm)42.16
Μήκος πλοίου (cm)64.77
Πλάτος πλοίου (cm)27.69
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνεται πλαίσιο: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠραγματικό βάθοςΠραγματικό ύψοςΠραγματικό πλάτοςταιριάζειΕίδοςMervΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουPkg. Ποσ.Τιμή
Φίλτρο OEM AIR HANDLER 2EKL5 | AB9PNU 2ΕΚΛ56"16 "27 "-Φίλτρο καθαρισμού αέρα816x27x61€68.62
Φίλτρο AIR HANDLER 4E438 | AD7FAT 4E4386"20 "25 "-Φίλτρο καθαρισμού αέρα820x25x61€102.61
Φίλτρο καθαρισμού αέρα AIR HANDLER 36PR84 16 x 20 x 3 11 MERV PK2 | AH7BDX 36PR843"15.75 "19.75 "Honeywell F100Αντικατάσταση καθαριστή αέρα. Φίλτρο1116x20x32€64.71
Φίλτρο καθαρισμού αέρα AIR HANDLER 36PR85 16 x 25 x 3 11 MERV PK2 | AH7BDY 36PR853"15.75 "24.25 "Trion Air Bear Cub 455622-425, Lennox Μοντέλο: BMAC-12C; GeneralAire MAC1200, Skuttle DB-25-16, Source 1 / York S1-MAC101162505, Ultravation: 90-006, 90-031Αντικατάσταση καθαριστή αέρα. Φίλτρο1116x25x32€71.39
AIR HANDLER 36PR86 Καθαριστικό φίλτρου αέρα 20 x 20 x 3 11 MERV PK2 | AH7BDZ 36PR863"19.75 "19.75 "Μεταφορέας GAPABXCC2020Αντικατάσταση καθαριστή αέρα. Φίλτρο1120x20x32€97.97
AIR HANDLER 36PR87 Καθαριστικό αέρα Φίλτρο 20 x 25 x 3 11 MERV PK2 | AH7BEA 36PR873"19.75 "24.75 "Trion Air Bear Μοντέλο: 455602-125; Ανώτατο 1400; 1400; Μοντέλο Skuttle: DB0-0025-016; Μοντέλο GeneralAire: MAC1400; Source1 Μοντέλο: S1-MAC10162505; Μοντέλο υπερήχων: 90-006;Αντικατάσταση καθαριστή αέρα. Φίλτρο1120x25x32€108.27
Φίλτρο AIR HANDLER 36PR88 φίλτρο αέρα 16 x 20 x 5 11 MERV PK2 AH7BEB 36PR884.75 "15.75 "19.75 "Honeywell F25F1075, F35F1032, F100B1000, F100B1008, F100B101008, F100F1004, F100F2028, F150E1000, F200E1003Αντικατάσταση καθαριστή αέρα. Φίλτρο1116x20x52€135.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 36PT15 Φίλτρο φίλτρου αέρα 16 x 25 x 5 8 MERV PK2
€76.03 /πακέτο