ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑ 33E931 V-bank Mp Με φλάντζα 24x24x12 Merv 15 | AC6DPD

AIR HANDLER 33E931 V-bank Mp με παρέμβυσμα 24x24x12 Merv 15

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC6DPD Μοντέλο: 33E931

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€458.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο αέρα V-Bank
Ροή αέρα500 fpm
Αποδοτικότητα φίλτρου95%
Φίλτρο συσκευασίαςΠλαστικό πλαίσιο
Τελική αντίσταση1.5 "WC
Αρχική αντίσταση0.34 "WC
Υλικό100% συνθετικά μέσα
Μέγιστη. Ροή αέρα3000 cfm
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Περιοχή πολυμέσων193 τετραγωνικά πόδια.
Merv15
Ονομαστικό βάθος12 "
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου24x24x12
Ονομαστικό ύψος24 "
Ονομαστικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.011
Ύψος πλοίου (cm)61.47
Μήκος πλοίου (cm)61.47
Πλάτος πλοίου (cm)30.23
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Με / Χωρίς Φλάντζα (Με Φλάντζα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ροή αέραΠεριοχή πολυμέσωνΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΤιμή
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 33E928 V-bank Mp Με φλάντζα 12x24x12 Merv 15 | AC6DPA 33E9281500 cfm97 τετραγωνικά πόδια.12x24x1212 "24 "€460.02
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 33E929 V-bank Mp Με φλάντζα 20x20x12 Merv 15 | AC6DPB 33E9292198 cfm134 τετραγωνικά πόδια.20x20x1220 "20 "€445.86
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 33E930 V-bank Mp With Gasket 20x24x12 Merv 15 | AC6DPC 33E9302872 cfm161 τετραγωνικά πόδια.20x24x1220 "24 "€499.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 33E931 V-bank Mp με παρέμβυσμα 24x24x12 Merv 15
€458.59 /μονάδα